曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-15DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-15DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
15
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
内容量
1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33610771CDQ2B63-15DCZ
17,110
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
34167804CDQ2B63-15DCZ-A73
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34167813CDQ2B63-15DCZ-A73H
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34167822CDQ2B63-15DCZ-A73HL
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34167831CDQ2B63-15DCZ-A73HZ
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34167847CDQ2B63-15DCZ-A73L
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34167856CDQ2B63-15DCZ-A73LS
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34167865CDQ2B63-15DCZ-A73S
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34167874CDQ2B63-15DCZ-A73Z
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34167883CDQ2B63-15DCZ-A93
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34167892CDQ2B63-15DCZ-A93L
21,180
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34167901CDQ2B63-15DCZ-A93V
21,180
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34167917CDQ2B63-15DCZ-A93VL
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34167926CDQ2B63-15DCZ-A93VLS
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34167935CDQ2B63-15DCZ-A93VS
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34167944CDQ2B63-15DCZ-F79
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34167953CDQ2B63-15DCZ-F79L
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34167962CDQ2B63-15DCZ-F7BAVL
27,780
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34167971CDQ2B63-15DCZ-F7BV
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34167987CDQ2B63-15DCZ-F7BVL
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34167996CDQ2B63-15DCZ-F7BWV
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34168005CDQ2B63-15DCZ-F7BWVL
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34168041CDQ2B63-15DCZ-J79
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34168057CDQ2B63-15DCZ-J79L
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34168066CDQ2B63-15DCZ-J79SDPC
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34168075CDQ2B63-15DCZ-M9B
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34168084CDQ2B63-15DCZ-M9BAL
25,580
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34168093CDQ2B63-15DCZ-M9BAVL
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34168102CDQ2B63-15DCZ-M9BL
23,380
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34168111CDQ2B63-15DCZ-M9BV
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34168127CDQ2B63-15DCZ-M9BVL
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34168136CDQ2B63-15DCZ-M9BW
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34168145CDQ2B63-15DCZ-M9BWV
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34168154CDQ2B63-15DCZ-M9BWVL
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34168163CDQ2B63-15DCZ-M9BWVSDPC
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34168172CDQ2B63-15DCZ-M9N
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34168181CDQ2B63-15DCZ-M9NL
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34168197CDQ2B63-15DCZ-M9NV
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34168206CDQ2B63-15DCZ-M9NVL
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34168215CDQ2B63-15DCZ-M9NVLS
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34168014CDQ2B63-15DCZ-F9BW
23,150
取扱い終了
返品不可
34168023CDQ2B63-15DCZ-F9BWVL
23,750
取扱い終了
返品不可
34168032CDQ2B63-15DCZ-F9BWVSDPC
27,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする