曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-25DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-25DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
内容量
1個
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33610857CDQ2B63-25DCZ
17,880
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
34173124CDQ2B63-25DCZ-A73
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173133CDQ2B63-25DCZ-A73C
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173142CDQ2B63-25DCZ-A73H
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173151CDQ2B63-25DCZ-A73L
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173167CDQ2B63-25DCZ-A73LS
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173176CDQ2B63-25DCZ-A73S
20,020
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173185CDQ2B63-25DCZ-A73Z
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173194CDQ2B63-25DCZ-A79WLS
21,010
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173203CDQ2B63-25DCZ-A80L
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173212CDQ2B63-25DCZ-A90
19,970
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173221CDQ2B63-25DCZ-A90LS
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173237CDQ2B63-25DCZ-A90VL
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173246CDQ2B63-25DCZ-A93
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173255CDQ2B63-25DCZ-A93L
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173264CDQ2B63-25DCZ-A93S
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173273CDQ2B63-25DCZ-A93V
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173282CDQ2B63-25DCZ-A93VL
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173291CDQ2B63-25DCZ-A93VLS
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173307CDQ2B63-25DCZ-A93VS
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173316CDQ2B63-25DCZ-F79
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173325CDQ2B63-25DCZ-F79FL
27,780
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173334CDQ2B63-25DCZ-F79L
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173343CDQ2B63-25DCZ-F79WSDPC
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173352CDQ2B63-25DCZ-F7BAL
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173361CDQ2B63-25DCZ-F7BASDPC
32,950
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173377CDQ2B63-25DCZ-F7BVL
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173386CDQ2B63-25DCZ-F7BWVL
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173395CDQ2B63-25DCZ-F7NWV
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173456CDQ2B63-25DCZ-J79C
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173465CDQ2B63-25DCZ-J79L
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173474CDQ2B63-25DCZ-J79SDPC
28,770
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173483CDQ2B63-25DCZ-J79W
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173492CDQ2B63-25DCZ-J79WL
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173501CDQ2B63-25DCZ-J79WSDPC
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173517CDQ2B63-25DCZ-M9B
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173526CDQ2B63-25DCZ-M9BAL
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173535CDQ2B63-25DCZ-M9BL
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173544CDQ2B63-25DCZ-M9BV
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173553CDQ2B63-25DCZ-M9BVL
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173562CDQ2B63-25DCZ-M9BVL3
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173571CDQ2B63-25DCZ-M9BW
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173587CDQ2B63-25DCZ-M9BWL
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173596CDQ2B63-25DCZ-M9BWSDPC
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173605CDQ2B63-25DCZ-M9BWVL
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173614CDQ2B63-25DCZ-M9BWVSDPC
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173623CDQ2B63-25DCZ-M9BZ
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173632CDQ2B63-25DCZ-M9N
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173641CDQ2B63-25DCZ-M9NL
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34173657CDQ2B63-25DCZ-M9NW
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする