曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-30DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-30DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
内容量
1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33610893CDQ2B63-30DCZ
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34175915CDQ2B63-30DCZ-A73
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34175924CDQ2B63-30DCZ-A73CL
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34175933CDQ2B63-30DCZ-A73CS
21,010
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34175942CDQ2B63-30DCZ-A73H
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34175951CDQ2B63-30DCZ-A73HL
23,160
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34175967CDQ2B63-30DCZ-A73HS
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34175976CDQ2B63-30DCZ-A73HZ
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34175985CDQ2B63-30DCZ-A73L
23,160
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34175994CDQ2B63-30DCZ-A73S
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176003CDQ2B63-30DCZ-A73Z
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176012CDQ2B63-30DCZ-A73ZS
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176021CDQ2B63-30DCZ-A80HL
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176037CDQ2B63-30DCZ-A90
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176046CDQ2B63-30DCZ-A90L
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176055CDQ2B63-30DCZ-A93
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176064CDQ2B63-30DCZ-A93L
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176073CDQ2B63-30DCZ-A93LS
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176082CDQ2B63-30DCZ-A93S
19,910
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176091CDQ2B63-30DCZ-A93V
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176107CDQ2B63-30DCZ-A93VL
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176116CDQ2B63-30DCZ-A93VS
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176125CDQ2B63-30DCZ-F79L
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176134CDQ2B63-30DCZ-F7BAL
28,880
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176143CDQ2B63-30DCZ-F7BASDPC
33,280
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176152CDQ2B63-30DCZ-F7BV
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176161CDQ2B63-30DCZ-F7BVL
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176177CDQ2B63-30DCZ-F7BVSDPC
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176186CDQ2B63-30DCZ-F7BWVL
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176195CDQ2B63-30DCZ-F7NWV
26,570
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176204CDQ2B63-30DCZ-F7PWL
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176213CDQ2B63-30DCZ-F7PWLS
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176256CDQ2B63-30DCZ-J79CLS
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176265CDQ2B63-30DCZ-J79L
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176274CDQ2B63-30DCZ-J79LS
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176283CDQ2B63-30DCZ-J79W
26,570
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176292CDQ2B63-30DCZ-J79WL
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176301CDQ2B63-30DCZ-J79WSDPC
30,970
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176317CDQ2B63-30DCZ-J79Z3
29,920
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176326CDQ2B63-30DCZ-M9B
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176335CDQ2B63-30DCZ-M9BAL
26,680
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176344CDQ2B63-30DCZ-M9BL
24,480
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176353CDQ2B63-30DCZ-M9BLS
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176362CDQ2B63-30DCZ-M9BV
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176371CDQ2B63-30DCZ-M9BVL
25,360
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176387CDQ2B63-30DCZ-M9BVSDPC
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176396CDQ2B63-30DCZ-M9BW
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176405CDQ2B63-30DCZ-M9BWL
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176414CDQ2B63-30DCZ-M9BWSDPC
28,770
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34176423CDQ2B63-30DCZ-M9BWVL
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする