曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-45DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-45DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33611006CDQ2B63-45DMZ
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34183195CDQ2B63-45DMZ-A73
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34183204CDQ2B63-45DMZ-A73CZ
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34183213CDQ2B63-45DMZ-A73H
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34183222CDQ2B63-45DMZ-A73HL
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34183231CDQ2B63-45DMZ-A73HS
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34183247CDQ2B63-45DMZ-A73L
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34183256CDQ2B63-45DMZ-A73Z
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34183265CDQ2B63-45DMZ-A80HL
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34183274CDQ2B63-45DMZ-A90L
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34183283CDQ2B63-45DMZ-A90VL
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34183292CDQ2B63-45DMZ-A93
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34183301CDQ2B63-45DMZ-A93L
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34183317CDQ2B63-45DMZ-A93LS
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34183326CDQ2B63-45DMZ-A93S
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34183335CDQ2B63-45DMZ-A93V
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34183344CDQ2B63-45DMZ-A93VL
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34183371CDQ2B63-45DMZ-J79
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34183387CDQ2B63-45DMZ-J79W
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34183396CDQ2B63-45DMZ-J79WL
27,720
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34183405CDQ2B63-45DMZ-J79WLS
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34183414CDQ2B63-45DMZ-J79WZS
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34183423CDQ2B63-45DMZ-M9B
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34183432CDQ2B63-45DMZ-M9BAL
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34183441CDQ2B63-45DMZ-M9BL
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34183457CDQ2B63-45DMZ-M9BVL
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34183466CDQ2B63-45DMZ-M9BW
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34183475CDQ2B63-45DMZ-M9BWL
25,520
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34183484CDQ2B63-45DMZ-M9BWLS
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34183493CDQ2B63-45DMZ-M9BWVL
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34183502CDQ2B63-45DMZ-M9BWZS
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25627517CDQ2B63-45DMZ-A72
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34183353CDQ2B63-45DMZ-F9BAL
26,700
取扱い終了
返品不可
34183362CDQ2B63-45DMZ-F9BWL
25,200
取扱い終了
返品不可
34183511CDQ2B63-45DMZ-P3DWL
29,500
取扱い終了
返品不可
34183527CDQ2B63-45DMZ-P3DWSC
30,100
取扱い終了
返品不可
34183536CDQ2B63-45DMZ-P3DWSCS
23,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする