薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63V-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63V-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
内容量
1個
全33種類を絞り込む
ストローク(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33611137CDQ2B63V-10DFZ10
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34192803CDQ2B63V-15DZ15
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34192812CDQ2B63V-16DZ-M9BAL16
30,580
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34192821CDQ2B63V-20DZ-F7BAVL20
32,780
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34192837CDQ2B63V-20DZ-M9BAVL20
31,240
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34192846CDQ2B63V-25DZ25
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34192864CDQ2B63V-30DMZ-F7BAVL30
33,940
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34192873CDQ2B63V-30DMZ-M9BAVL30
32,400
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34192882CDQ2B63V-30DZ30
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34192891CDQ2B63V-30DZ-F7BAL30
33,440
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34192907CDQ2B63V-30DZ-M9BAL30
31,240
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34192916CDQ2B63V-35DZ35
23,160
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
34192925CDQ2B63V-35DZ-F7BAL35
33,830
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34192934CDQ2B63V-35DZ-F7BAVL35
33,830
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34192943CDQ2B63V-35DZ-M9BAL35
31,630
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34192952CDQ2B63V-35DZ-M9BAVL35
32,290
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34192961CDQ2B63V-40DZ40
23,430
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
34192977CDQ2B63V-40DZ-F7BAL40
34,100
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34192986CDQ2B63V-40DZ-F7BAVL40
34,100
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34192995CDQ2B63V-40DZ-M9BAL40
31,900
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193004CDQ2B63V-40DZ-M9BAVL40
32,560
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193013CDQ2B63V-45DZ-F7BAVL45
34,980
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193022CDQ2B63V-45DZ-M9BAVL45
33,440
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193031CDQ2B63V-50DZ50
25,140
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193047CDQ2B63V-50DZ-F7BAL50
35,810
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193056CDQ2B63V-50DZ-M9BAL50
33,610
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193065CDQ2B63V-60DZ-F7BAL60
37,680
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193074CDQ2B63V-60DZ-M9BAL60
35,480
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193092CDQ2B63V-75DMZ-M9BAL75
35,970
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193101CDQ2B63V-75DMZ-M9BAZ75
36,630
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193117CDQ2B63V-75DZ75
27,010
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34192855CDQ2B63V-25DZ-F9BAL25
30,100
取扱い終了
返品不可
34193083CDQ2B63V-75DMZ-F9BAL75
34,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする