曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド内容量1個
全92種類を絞り込む
ストローク(mm)
92種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33611146CDQ2B80-100DFCMZ100
31,960
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193126CDQ2B80-100DFCMZ-M9NW100
38,120
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193135CDQ2B80-100DFCZ100
30,910
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193144CDQ2B80-100DFCZ-A73L100
35,860
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193153CDQ2B80-100DFCZ-A93VL100
35,640
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193162CDQ2B80-100DFMZ100
29,650
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193171CDQ2B80-100DFMZ-A73L100
34,600
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193187CDQ2B80-100DFMZ-A93VL100
34,380
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193196CDQ2B80-100DFZ100
28,600
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193205CDQ2B80-10DFCMZ-A9310
28,930
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193214CDQ2B80-10DFMZ10
23,210
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193223CDQ2B80-10DFZ-A73LS10
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193232CDQ2B80-10DFZ-A93VLS10
24,530
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193241CDQ2B80-10DFZ-M9BVL10
29,320
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193257CDQ2B80-15DFMZ15
23,760
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193266CDQ2B80-15DFZ15
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193275CDQ2B80-20DFCMZ-A9320
29,980
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193284CDQ2B80-20DFCMZ-F7BVL20
33,720
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193293CDQ2B80-20DFCMZ-M9BVL20
33,720
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193302CDQ2B80-20DFCZ-A73L20
30,470
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193311CDQ2B80-20DFCZ-A9320
28,930
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193327CDQ2B80-20DFCZ-A93VL20
30,250
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193336CDQ2B80-20DFCZ-J79L20
32,670
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193345CDQ2B80-20DFCZ-M9BL20
31,790
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193354CDQ2B80-20DFZ-A7320
27,500
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193363CDQ2B80-20DFZ-A73L20
28,160
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193372CDQ2B80-20DFZ-A93V20
27,280
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193381CDQ2B80-25DFCMZ25
27,010
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193397CDQ2B80-25DFCMZ-A73L25
31,960
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193406CDQ2B80-25DFCMZ-A93VL25
31,740
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193415CDQ2B80-25DFCMZ-M9N25
32,840
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193424CDQ2B80-25DFCZ25
25,960
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193433CDQ2B80-25DFCZ-A73L25
30,910
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193442CDQ2B80-25DFCZ-A73LS25
28,440
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193451CDQ2B80-25DFCZ-A93VL25
30,690
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193467CDQ2B80-25DFCZ-A93VLS25
28,330
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193476CDQ2B80-25DFMZ-A7325
28,990
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193485CDQ2B80-25DFMZ-A93V25
28,770
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193494CDQ2B80-25DFMZ-J79W425
41,420
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193503CDQ2B80-25DFMZ-M9BW425
37,020
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193512CDQ2B80-25DFZ-A73425
32,230
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193521CDQ2B80-25DFZ-A93V425
31,790
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193537CDQ2B80-30DFCZ30
26,350
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193546CDQ2B80-30DFCZ-A73L30
31,300
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193555CDQ2B80-30DFCZ-A93L30
30,420
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193564CDQ2B80-30DFCZ-A93VL30
31,080
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193573CDQ2B80-30DFMZ-A73L30
30,030
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193582CDQ2B80-30DFMZ-A93VL30
29,810
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193591CDQ2B80-30DFZ30
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34193607CDQ2B80-30DFZ-M9BV30
30,530
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする