曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-~DCMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-~DCMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド内容量1個
全98種類を絞り込む
ストローク(mm)
98種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33611155CDQ2B80-10DCMZ10
25,520
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194036CDQ2B80-10DCMZ-A7310
29,810
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194045CDQ2B80-10DCMZ-A73L10
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194054CDQ2B80-10DCMZ-A73LS10
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194063CDQ2B80-10DCMZ-A73S10
27,670
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194072CDQ2B80-10DCMZ-A73Z10
31,130
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194081CDQ2B80-10DCMZ-A93L10
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194097CDQ2B80-10DCMZ-A93V10
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194106CDQ2B80-10DCMZ-A93VL10
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194115CDQ2B80-10DCMZ-A93VLS10
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194124CDQ2B80-10DCMZ-A93VS10
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194133CDQ2B80-10DCMZ-F7BV10
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194142CDQ2B80-10DCMZ-F7BVLS10
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194151CDQ2B80-10DCMZ-F7NVL10
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194167CDQ2B80-10DCMZ-J79CL10
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194176CDQ2B80-10DCMZ-M9BV10
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194185CDQ2B80-10DCMZ-M9BVL10
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194194CDQ2B80-10DCMZ-M9BVLS10
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194203CDQ2B80-10DCMZ-M9BWVLS10
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194212CDQ2B80-10DCMZ-M9NVL10
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194221CDQ2B80-10DCMZ-M9NZ10
32,670
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34194237CDQ2B80-35DCMZ35
27,890
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194246CDQ2B80-35DCMZ-A7335
32,180
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194255CDQ2B80-35DCMZ-A73CL35
34,160
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194264CDQ2B80-35DCMZ-A73L35
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194273CDQ2B80-35DCMZ-A73LS35
30,360
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194282CDQ2B80-35DCMZ-A73Z35
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194291CDQ2B80-35DCMZ-A93S35
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194307CDQ2B80-35DCMZ-A93V35
31,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194316CDQ2B80-35DCMZ-A93VL35
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194325CDQ2B80-35DCMZ-A93VLS35
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194334CDQ2B80-35DCMZ-F79L35
35,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194343CDQ2B80-35DCMZ-F7BWVL35
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194361CDQ2B80-35DCMZ-J79WSDPC35
40,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194377CDQ2B80-35DCMZ-M9BL35
34,160
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194386CDQ2B80-35DCMZ-M9BVL35
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194395CDQ2B80-35DCMZ-M9BWL35
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194404CDQ2B80-35DCMZ-M9BWSDPC35
38,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194413CDQ2B80-35DCMZ-M9BWVL35
35,370
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194422CDQ2B80-35DCMZ-M9NL35
34,380
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194456CDQ2B80-45DCMZ45
28,770
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194465CDQ2B80-45DCMZ-A7345
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194474CDQ2B80-45DCMZ-A73L45
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194483CDQ2B80-45DCMZ-A90S45
29,810
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194492CDQ2B80-45DCMZ-A9345
32,180
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194501CDQ2B80-45DCMZ-A93V45
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194517CDQ2B80-45DCMZ-A93VL45
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194526CDQ2B80-45DCMZ-F79S45
32,070
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194535CDQ2B80-45DCMZ-F7BVL45
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34194544CDQ2B80-45DCMZ-F7BWVZ45
38,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする