曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-~DCZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-~DCZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド内容量1個
全72種類を絞り込む
ストローク(mm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33611164CDQ2B80-10DCZ10
24,480
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195007CDQ2B80-10DCZ-A7310
28,770
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195016CDQ2B80-10DCZ-A73L10
29,430
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195025CDQ2B80-10DCZ-A73LS10
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195034CDQ2B80-10DCZ-A73S10
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195043CDQ2B80-10DCZ-A93LS10
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195052CDQ2B80-10DCZ-A93V10
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195061CDQ2B80-10DCZ-A93VL10
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195077CDQ2B80-10DCZ-A93VLS10
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195086CDQ2B80-10DCZ-A93VS10
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195095CDQ2B80-10DCZ-BQ10
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195104CDQ2B80-10DCZ-F7BVL10
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195113CDQ2B80-10DCZ-F7BVLS10
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195122CDQ2B80-10DCZ-F7BWVS10
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195156CDQ2B80-10DCZ-M9BV10
30,970
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195165CDQ2B80-10DCZ-M9BVL10
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195174CDQ2B80-10DCZ-M9BVLS10
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195183CDQ2B80-10DCZ-M9BVS10
27,720
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195192CDQ2B80-10DCZ-M9BVSDPC10
35,370
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195201CDQ2B80-10DCZ-M9BVZ10
32,290
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195217CDQ2B80-10DCZ-M9BVZS10
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195226CDQ2B80-10DCZ-M9BWVLS10
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195235CDQ2B80-10DCZ-M9BWVS10
27,890
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195244CDQ2B80-10DCZ-M9NV10
30,970
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195253CDQ2B80-10DCZ-M9NVL10
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195262CDQ2B80-45DCZ45
27,720
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195271CDQ2B80-45DCZ-A7345
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195287CDQ2B80-45DCZ-A73L45
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195296CDQ2B80-45DCZ-A73S45
29,870
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195305CDQ2B80-45DCZ-A80HL45
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195314CDQ2B80-45DCZ-A90L45
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195323CDQ2B80-45DCZ-A93V45
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195332CDQ2B80-45DCZ-A93VL45
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195341CDQ2B80-45DCZ-A93VS45
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195357CDQ2B80-45DCZ-F7BAL45
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195366CDQ2B80-45DCZ-F7BVL45
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195402CDQ2B80-45DCZ-J79L45
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195411CDQ2B80-45DCZ-J79Z45
35,530
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195427CDQ2B80-45DCZ-M9BAL45
36,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195436CDQ2B80-45DCZ-M9BL45
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195445CDQ2B80-45DCZ-M9BW45
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195454CDQ2B80-45DCZ-M9BWL45
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195463CDQ2B80-45DCZ-M9BZ45
34,760
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195472CDQ2B80-5DCZ5
24,480
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34195481CDQ2B80-60DCZ60
29,040
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
34195497CDQ2B80-60DCZ-F79W60
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195515CDQ2B80-60DCZ-M9BV60
35,530
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195524CDQ2B80-60DCZ-M9BWL60
35,860
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195533CDQ2B80-65DCZ65
29,040
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34195542CDQ2B80-65DCZ-A93L65
33,110
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする