曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-~DMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-~DMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド内容量1個
全88種類を絞り込む
ストローク(mm)
88種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33611173CDQ2B80-13DMZ13
23,760
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34195725CDQ2B80-16DMZ16
24,260
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34195734CDQ2B80-16DMZ-M9BWL16
31,080
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34195743CDQ2B80-31DMZ-A73LS31
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34195752CDQ2B80-31DMZ-A93VLS31
27,940
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34195761CDQ2B80-37DMZ-F7BVL37
33,220
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34195777CDQ2B80-37DMZ-M9BVL37
33,220
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34195786CDQ2B80-43DMZ-J79WL43
35,480
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34195795CDQ2B80-43DMZ-M9BWL43
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34195804CDQ2B80-45DMZ45
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195813CDQ2B80-45DMZ-A7345
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195822CDQ2B80-45DMZ-A73H45
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195831CDQ2B80-45DMZ-A73L45
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195847CDQ2B80-45DMZ-A9345
29,870
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195856CDQ2B80-45DMZ-A93L45
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195865CDQ2B80-45DMZ-A93S45
28,160
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195874CDQ2B80-45DMZ-A93V45
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195883CDQ2B80-45DMZ-A93VL45
31,190
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195892CDQ2B80-45DMZ-F7BVL45
33,610
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195917CDQ2B80-45DMZ-J79345
36,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195926CDQ2B80-45DMZ-J79WL45
35,480
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195935CDQ2B80-45DMZ-J79WLS45
30,970
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195944CDQ2B80-45DMZ-J79Z45
34,270
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195953CDQ2B80-45DMZ-M9B45
32,070
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195962CDQ2B80-45DMZ-M9BL45
32,730
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195971CDQ2B80-45DMZ-M9BVL45
33,610
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195987CDQ2B80-45DMZ-M9BW45
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34195996CDQ2B80-45DMZ-M9BWLS45
29,870
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34196005CDQ2B80-45DMZ-M9BWZ45
33,940
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34196014CDQ2B80-45DMZ-M9BZ45
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34196032CDQ2B80-4DMZ4
23,210
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34196041CDQ2B80-55DMZ55
27,780
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34196057CDQ2B80-55DMZ-A73HL55
32,730
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34196066CDQ2B80-55DMZ-A73HL355
35,200
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34196075CDQ2B80-55DMZ-A93L55
31,850
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34196084CDQ2B80-55DMZ-A93L355
33,880
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34196093CDQ2B80-55DMZ-J79W55
36,140
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34196102CDQ2B80-55DMZ-J79WL55
36,800
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34196111CDQ2B80-55DMZ-M9BVL55
34,930
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34196127CDQ2B80-55DMZ-M9BW55
33,940
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34196136CDQ2B80-55DMZ-M9BWL55
34,600
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34196145CDQ2B80-5DMZ5
23,210
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34196163CDQ2B80-5DMZ-M9BVL5
30,360
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34196172CDQ2B80-5DMZ-M9BVS5
26,460
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34196181CDQ2B80-60DMZ60
27,780
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34196197CDQ2B80-60DMZ-A7360
32,070
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34196206CDQ2B80-60DMZ-A73H60
32,070
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34196215CDQ2B80-60DMZ-A73HS60
29,920
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34196224CDQ2B80-60DMZ-A73HZ60
33,390
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34196233CDQ2B80-60DMZ-A73L60
32,730
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする