曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-100DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-100DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33611191CDQ2B80-100DCMZ
31,960
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197685CDQ2B80-100DCMZ-A73
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197694CDQ2B80-100DCMZ-A736
44,830
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197703CDQ2B80-100DCMZ-A73H
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197712CDQ2B80-100DCMZ-A73HL
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197721CDQ2B80-100DCMZ-A73L
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197737CDQ2B80-100DCMZ-A73LS
34,430
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197746CDQ2B80-100DCMZ-A73Z
37,570
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197755CDQ2B80-100DCMZ-A80LS
34,320
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197764CDQ2B80-100DCMZ-A90VLS
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197773CDQ2B80-100DCMZ-A93
35,370
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197782CDQ2B80-100DCMZ-A93L
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197791CDQ2B80-100DCMZ-A93S
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197807CDQ2B80-100DCMZ-A93V
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197816CDQ2B80-100DCMZ-A93V6
44,170
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197825CDQ2B80-100DCMZ-A93VL
36,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197834CDQ2B80-100DCMZ-A93VLS
34,320
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197843CDQ2B80-100DCMZ-F7BAL
42,630
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197852CDQ2B80-100DCMZ-F7BAVL
42,630
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197861CDQ2B80-100DCMZ-F7BAVZ
43,290
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197877CDQ2B80-100DCMZ-F7BAZ
43,290
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197886CDQ2B80-100DCMZ-F7BVLS
35,530
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197922CDQ2B80-100DCMZ-J79L
39,110
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197931CDQ2B80-100DCMZ-J79WSDPC
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197947CDQ2B80-100DCMZ-M9BAL
40,430
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197956CDQ2B80-100DCMZ-M9BAVL
41,090
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197965CDQ2B80-100DCMZ-M9BAVZ
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197974CDQ2B80-100DCMZ-M9BAZ
41,090
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197983CDQ2B80-100DCMZ-M9BL
38,230
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197992CDQ2B80-100DCMZ-M9BS
34,760
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34198001CDQ2B80-100DCMZ-M9BV
38,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34198017CDQ2B80-100DCMZ-M9BVL
39,110
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34198026CDQ2B80-100DCMZ-M9BVLS
35,530
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34198035CDQ2B80-100DCMZ-M9BWL
38,780
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34198044CDQ2B80-100DCMZ-M9BWSDPC
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34198053CDQ2B80-100DCMZ-M9BWVL
39,440
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197895CDQ2B80-100DCMZ-F9BW
36,650
取扱い終了
返品不可
34197904CDQ2B80-100DCMZ-F9BWL
37,250
取扱い終了
返品不可
34197913CDQ2B80-100DCMZ-F9BWVL
37,250
取扱い終了
返品不可
34198062CDQ2B80-100DCMZ-P3DWSC
42,150
取扱い終了
返品不可
34198071CDQ2B80-100DCMZ-P3DWZ
42,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする