曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-20DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-20DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
内容量
1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33611304CDQ2B80-20DCZ
25,520
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202585CDQ2B80-20DCZ-A72
29,810
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202594CDQ2B80-20DCZ-A73
29,810
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202603CDQ2B80-20DCZ-A73CL
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202612CDQ2B80-20DCZ-A73L
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202621CDQ2B80-20DCZ-A73LS
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202637CDQ2B80-20DCZ-A73S
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202646CDQ2B80-20DCZ-A73Z
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202655CDQ2B80-20DCZ-A90VL
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202664CDQ2B80-20DCZ-A93
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202673CDQ2B80-20DCZ-A93LS
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202682CDQ2B80-20DCZ-A93V
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202691CDQ2B80-20DCZ-A93VL
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202707CDQ2B80-20DCZ-A93VLS
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202716CDQ2B80-20DCZ-A93VS
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202725CDQ2B80-20DCZ-F79
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202734CDQ2B80-20DCZ-F7BV
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202743CDQ2B80-20DCZ-F7BVL
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202752CDQ2B80-20DCZ-F7BWVLS
30,030
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202761CDQ2B80-20DCZ-F7NVLS
29,150
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202777CDQ2B80-20DCZ-F7PWMDPC
38,610
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202822CDQ2B80-20DCZ-J79
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202831CDQ2B80-20DCZ-J79L
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202847CDQ2B80-20DCZ-J79WL
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202856CDQ2B80-20DCZ-J79WLS
30,030
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202865CDQ2B80-20DCZ-M9B
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202874CDQ2B80-20DCZ-M9B3
33,940
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34202883CDQ2B80-20DCZ-M9BAL
33,990
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202892CDQ2B80-20DCZ-M9BALS
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202901CDQ2B80-20DCZ-M9BL
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202917CDQ2B80-20DCZ-M9BV
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202926CDQ2B80-20DCZ-M9BVL
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202935CDQ2B80-20DCZ-M9BVZ
33,330
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202944CDQ2B80-20DCZ-M9BWL
32,340
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202953CDQ2B80-20DCZ-M9BWLS
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202962CDQ2B80-20DCZ-M9BWSDPC
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202971CDQ2B80-20DCZ-M9BWVLS
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202987CDQ2B80-20DCZ-M9N
31,350
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202996CDQ2B80-20DCZ-M9NVLS
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34203005CDQ2B80-20DCZ-M9NW
31,680
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34203014CDQ2B80-20DCZ-M9PWMDPC
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202786CDQ2B80-20DCZ-F9BAL
32,900
取扱い終了
返品不可
34202795CDQ2B80-20DCZ-F9BVZ
30,300
取扱い終了
返品不可
34202804CDQ2B80-20DCZ-F9BWL
31,400
取扱い終了
返品不可
34202813CDQ2B80-20DCZ-F9NW
30,800
取扱い終了
返品不可
34203023CDQ2B80-20DCZ-P3DWSC
36,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする