曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-50DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B80-50DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
内容量
1個
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33611487CDQ2B80-50DCMZ
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212001CDQ2B80-50DCMZ-A73
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212017CDQ2B80-50DCMZ-A734
37,680
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212026CDQ2B80-50DCMZ-A73CL
35,370
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212035CDQ2B80-50DCMZ-A73H
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212044CDQ2B80-50DCMZ-A73HL
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212053CDQ2B80-50DCMZ-A73HL3
36,520
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212062CDQ2B80-50DCMZ-A73HS
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212071CDQ2B80-50DCMZ-A73HZ
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212087CDQ2B80-50DCMZ-A73L
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212096CDQ2B80-50DCMZ-A73LS
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212105CDQ2B80-50DCMZ-A73S
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212114CDQ2B80-50DCMZ-A73Z
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212123CDQ2B80-50DCMZ-A73ZS
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212132CDQ2B80-50DCMZ-A79W
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212141CDQ2B80-50DCMZ-A80L
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212157CDQ2B80-50DCMZ-A90S
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212166CDQ2B80-50DCMZ-A90VL
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212175CDQ2B80-50DCMZ-A93
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212184CDQ2B80-50DCMZ-A93L
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212193CDQ2B80-50DCMZ-A93L3
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212202CDQ2B80-50DCMZ-A93S
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212211CDQ2B80-50DCMZ-A93V
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212227CDQ2B80-50DCMZ-A93VL
33,830
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212236CDQ2B80-50DCMZ-A93VS
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212245CDQ2B80-50DCMZ-F79
35,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212254CDQ2B80-50DCMZ-F7BAL
39,770
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212263CDQ2B80-50DCMZ-F7BALS
34,430
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212272CDQ2B80-50DCMZ-F7BVL
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212281CDQ2B80-50DCMZ-F7BWV
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212297CDQ2B80-50DCMZ-F7BWVL
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212306CDQ2B80-50DCMZ-F7BWVZ
38,780
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212367CDQ2B80-50DCMZ-J79
35,590
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212376CDQ2B80-50DCMZ-J79CL
37,570
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212385CDQ2B80-50DCMZ-J79CZ
38,230
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212394CDQ2B80-50DCMZ-J79L
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212403CDQ2B80-50DCMZ-J79L3
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212412CDQ2B80-50DCMZ-J79S
32,340
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212421CDQ2B80-50DCMZ-J79W
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212437CDQ2B80-50DCMZ-J79WL
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212446CDQ2B80-50DCMZ-J79WSDPC
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212455CDQ2B80-50DCMZ-M9B
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212464CDQ2B80-50DCMZ-M9BAL
37,570
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212473CDQ2B80-50DCMZ-M9BALS
33,330
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212482CDQ2B80-50DCMZ-M9BAVZ
39,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212491CDQ2B80-50DCMZ-M9BL
35,370
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212507CDQ2B80-50DCMZ-M9BL3
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212516CDQ2B80-50DCMZ-M9BS
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212525CDQ2B80-50DCMZ-M9BV
35,590
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34212534CDQ2B80-50DCMZ-M9BVL
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする