薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D100-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D100-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド内容量1個
全74種類を絞り込む
ストローク(mm)
74種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33611663CDQ2D100-100DCZ100
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34221957CDQ2D100-100DCZ-F7BAL100
53,240
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34221966CDQ2D100-100DCZ-M9BAL100
51,040
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34221975CDQ2D100-100DZ100
39,820
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34221984CDQ2D100-100DZ-A73H100
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34221993CDQ2D100-100DZ-A73HL100
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222002CDQ2D100-100DZ-A73L100
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222011CDQ2D100-100DZ-A93100
43,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222027CDQ2D100-100DZ-A93L100
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222036CDQ2D100-100DZ-A93VL100
44,550
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222045CDQ2D100-100DZ-M9BVL100
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222054CDQ2D100-10DZ10
29,650
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222063CDQ2D100-10DZ-A7310
33,940
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222072CDQ2D100-10DZ-A93V10
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222081CDQ2D100-10DZ-M9NV10
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222097CDQ2D100-125DCZ125
43,010
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222106CDQ2D100-125DCZ-J79L125
50,160
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222115CDQ2D100-125DCZ-M9BVL125
50,160
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222124CDQ2D100-125DCZ-M9BVLS125
46,590
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222133CDQ2D100-150DCZ150
43,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222151CDQ2D100-150DCZ-J79W150
51,760
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222167CDQ2D100-150DCZ-M9BW150
49,560
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222176CDQ2D100-175DCZ-A73L175
50,050
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222185CDQ2D100-175DCZ-A93VL175
49,830
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222194CDQ2D100-200DCZ-A73L200
51,760
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222203CDQ2D100-200DCZ-A93VL200
51,540
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222212CDQ2D100-20DZ20
31,350
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222221CDQ2D100-20DZ-F7NVLS20
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222237CDQ2D100-20DZ-M9NVLS20
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222246CDQ2D100-250DCZ250
50,160
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222255CDQ2D100-25DCZ25
34,980
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34222264CDQ2D100-25DZ-A73L25
37,180
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222273CDQ2D100-25DZ-A93VL25
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222282CDQ2D100-25DZ-F7BAVL25
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222307CDQ2D100-25DZ-M9BAVL25
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222316CDQ2D100-25DZ-M9PWSDPC25
42,790
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222325CDQ2D100-300DCZ-J79L300
60,890
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222334CDQ2D100-300DCZ-M9BL300
60,010
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222343CDQ2D100-30DCZ-A93L30
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222352CDQ2D100-30DZ30
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222361CDQ2D100-35DZ35
33,880
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34222377CDQ2D100-40DZ-A73C40
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222386CDQ2D100-40DZ-M9BVL40
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222395CDQ2D100-50DCZ50
38,780
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222404CDQ2D100-50DCZ-A7350
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222413CDQ2D100-50DCZ-A93V50
42,850
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222422CDQ2D100-50DZ50
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222431CDQ2D100-50DZ-A7350
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222447CDQ2D100-50DZ-A73H50
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222456CDQ2D100-50DZ-A73H350
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする