薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D100-~DCMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D100-~DCMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド内容量1個
全225種類を絞り込む
ストローク(mm)
225種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33611672CDQ2D100-100DCMZ100
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222684CDQ2D100-100DCMZ-A73100
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222693CDQ2D100-100DCMZ-A73L100
49,060
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222702CDQ2D100-100DCMZ-A73S100
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222711CDQ2D100-100DCMZ-A73Z100
49,720
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222727CDQ2D100-100DCMZ-A93L100
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222736CDQ2D100-100DCMZ-A93LS100
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222745CDQ2D100-100DCMZ-A93V100
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222754CDQ2D100-100DCMZ-A93VL100
48,840
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222763CDQ2D100-100DCMZ-A93VLS100
46,480
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222772CDQ2D100-100DCMZ-A93VS100
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222781CDQ2D100-100DCMZ-F79100
50,710
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222797CDQ2D100-100DCMZ-F7BAL100
54,780
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222806CDQ2D100-100DCMZ-F7BWV100
52,470
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222815CDQ2D100-100DCMZ-J79100
50,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222824CDQ2D100-100DCMZ-J79L100
51,260
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222833CDQ2D100-100DCMZ-M9B100
49,720
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222842CDQ2D100-100DCMZ-M9BAL100
52,580
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222851CDQ2D100-100DCMZ-M9BL100
50,380
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222867CDQ2D100-100DCMZ-M9BVSDPCS100
49,560
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222876CDQ2D100-100DCMZ-M9BWV100
50,930
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222885CDQ2D100-100DCMZ-M9N100
49,940
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222894CDQ2D100-100DCMZ-M9NV100
50,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222921CDQ2D100-10DCMZ10
33,940
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34222946CDQ2D100-110DCMZ-M9BWS110
47,630
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222955CDQ2D100-125DCMZ125
44,550
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222964CDQ2D100-125DCMZ-A73125
48,840
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222973CDQ2D100-125DCMZ-A73H125
48,840
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222982CDQ2D100-125DCMZ-A73L125
49,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34222991CDQ2D100-125DCMZ-A73LS125
47,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34223007CDQ2D100-125DCMZ-A73Z125
50,160
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34223016CDQ2D100-125DCMZ-A93125
47,960
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34223025CDQ2D100-125DCMZ-A93V125
48,620
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34223034CDQ2D100-125DCMZ-A93VL125
49,280
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34223043CDQ2D100-125DCMZ-A93VLS125
46,920
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34223052CDQ2D100-125DCMZ-F7BAL125
55,220
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34223086CDQ2D100-125DCMZ-M9BA125
52,360
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34223095CDQ2D100-125DCMZ-M9BAL125
53,020
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34223104CDQ2D100-125DCMZ-M9BL125
50,820
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34223113CDQ2D100-125DCMZ-M9BV125
51,040
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34223122CDQ2D100-125DCMZ-M9BVL125
51,700
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34223131CDQ2D100-125DCMZ-M9BW125
50,710
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34223147CDQ2D100-125DCMZ-M9BWS125
47,630
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34223156CDQ2D100-125DCMZ-M9BWVL125
52,030
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34223183CDQ2D100-150DCMZ150
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34223192CDQ2D100-150DCMZ-A73150
49,230
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34223201CDQ2D100-150DCMZ-A73L150
49,890
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34223217CDQ2D100-150DCMZ-A80150
49,010
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34223226CDQ2D100-150DCMZ-A90V150
47,690
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34223235CDQ2D100-150DCMZ-A93150
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする