曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D16-~DCMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D16-~DCMZ~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D16-~DCMZ~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D16-~DCMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33611785CDQ2D16-10DCMZ10
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229596CDQ2D16-10DCMZ-A7310
10,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229605CDQ2D16-10DCMZ-A93V10
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229614CDQ2D16-10DCMZ-A93VL10
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229623CDQ2D16-10DCMZ-F7BVL10
13,260
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229632CDQ2D16-10DCMZ-F7NVLS10
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229641CDQ2D16-10DCMZ-J79C10
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229657CDQ2D16-10DCMZ-J79CZ10
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229666CDQ2D16-10DCMZ-M9BVL10
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229675CDQ2D16-10DCMZ-M9BVSDPC10
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229684CDQ2D16-10DCMZ-M9NVL10
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229693CDQ2D16-10DCMZ-M9NVLS10
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229702CDQ2D16-15DCMZ15
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229711CDQ2D16-15DCMZ-A7315
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229727CDQ2D16-15DCMZ-A93V15
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229736CDQ2D16-15DCMZ-A93VL15
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229745CDQ2D16-15DCMZ-F79L15
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229754CDQ2D16-15DCMZ-F79LS15
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229763CDQ2D16-15DCMZ-F7BAVL15
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229772CDQ2D16-15DCMZ-F7BVL15
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229781CDQ2D16-15DCMZ-F7BWV15
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229797CDQ2D16-15DCMZ-F7BWVL15
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229806CDQ2D16-15DCMZ-F7NVLS15
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229815CDQ2D16-15DCMZ-J79L15
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229824CDQ2D16-15DCMZ-J79LS15
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229833CDQ2D16-15DCMZ-M9BAL15
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229842CDQ2D16-15DCMZ-M9BAVL15
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229851CDQ2D16-15DCMZ-M9BL15
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229867CDQ2D16-15DCMZ-M9BLS15
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229876CDQ2D16-15DCMZ-M9BVL15
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229885CDQ2D16-15DCMZ-M9BWV15
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229894CDQ2D16-15DCMZ-M9BWVL15
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229903CDQ2D16-15DCMZ-M9N15
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229912CDQ2D16-15DCMZ-M9NL15
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229921CDQ2D16-15DCMZ-M9NLS15
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229937CDQ2D16-15DCMZ-M9NVLS15
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229946CDQ2D16-16DCMZ16
7,480
6,798
7,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34229955CDQ2D16-20DCMZ20
7,480
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229964CDQ2D16-20DCMZ-A73L20
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229973CDQ2D16-20DCMZ-A9320
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229982CDQ2D16-20DCMZ-A93L20
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34229991CDQ2D16-20DCMZ-A93VL20
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34230016CDQ2D16-20DCMZ-F79L20
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34230025CDQ2D16-20DCMZ-F79WL20
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34230034CDQ2D16-20DCMZ-F7BVL20
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34230043CDQ2D16-20DCMZ-F7BVLS20
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34230052CDQ2D16-20DCMZ-J79WZ20
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34230061CDQ2D16-20DCMZ-M9BL20
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34230077CDQ2D16-20DCMZ-M9BVL20
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34230086CDQ2D16-20DCMZ-M9BVLS20
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする