曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D16-20DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D16-20DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33611821CDQ2D16-20DMZ
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232143CDQ2D16-20DMZ-A72L
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232152CDQ2D16-20DMZ-A72S
8,750
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232161CDQ2D16-20DMZ-A73
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232177CDQ2D16-20DMZ-A73CS
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232186CDQ2D16-20DMZ-A73HLS
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232195CDQ2D16-20DMZ-A73L
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232204CDQ2D16-20DMZ-A73LS
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232213CDQ2D16-20DMZ-A73S
8,750
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232222CDQ2D16-20DMZ-A73Z
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232231CDQ2D16-20DMZ-A80HL
11,330
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232247CDQ2D16-20DMZ-A90L
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232256CDQ2D16-20DMZ-A93LS
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232265CDQ2D16-20DMZ-A93V
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232274CDQ2D16-20DMZ-A93VL
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232283CDQ2D16-20DMZ-A93VLS
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232292CDQ2D16-20DMZ-A93VS
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232301CDQ2D16-20DMZ-A93VZ
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232317CDQ2D16-20DMZ-F79L
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232326CDQ2D16-20DMZ-F7BAL
17,270
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232335CDQ2D16-20DMZ-F7BV
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232344CDQ2D16-20DMZ-F7BVL
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232353CDQ2D16-20DMZ-J79
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232362CDQ2D16-20DMZ-J79C
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232371CDQ2D16-20DMZ-J79CL
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232387CDQ2D16-20DMZ-J79L
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232396CDQ2D16-20DMZ-J79W
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232405CDQ2D16-20DMZ-J79WL
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232414CDQ2D16-20DMZ-J79WS
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232423CDQ2D16-20DMZ-J79WZ
16,280
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232432CDQ2D16-20DMZ-M9B
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232441CDQ2D16-20DMZ-M9BAL
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232457CDQ2D16-20DMZ-M9BL
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232466CDQ2D16-20DMZ-M9BV
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232475CDQ2D16-20DMZ-M9BVL
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232484CDQ2D16-20DMZ-M9BW
12,760
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232493CDQ2D16-20DMZ-M9BWL
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232502CDQ2D16-20DMZ-M9BWS
9,680
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232511CDQ2D16-20DMZ-M9BWVL
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232527CDQ2D16-20DMZ-M9BWVS
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232536CDQ2D16-20DMZ-M9BWZ
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34232545CDQ2D16-20DMZ-M9NL
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする