薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D20-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D20-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33611855CDQ2D20-33DMZ-A73Z33
12,980
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34233297CDQ2D20-33DMZ-A93VZ33
12,820
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34233306CDQ2D20-5DMZ5
5,560
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233315CDQ2D20-5DMZ-A73LS5
8,030
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233324CDQ2D20-5DMZ-A73S5
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233333CDQ2D20-5DMZ-A93VLS5
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233342CDQ2D20-5DMZ-A93VS5
7,590
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233351CDQ2D20-5DMZ-F7BV5
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233367CDQ2D20-5DMZ-F7BVL5
12,710
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233376CDQ2D20-5DMZ-F7BVLS5
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233385CDQ2D20-5DMZ-F7NV5
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233394CDQ2D20-5DMZ-F7NVLS5
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233403CDQ2D20-5DMZ-J79C5
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233412CDQ2D20-5DMZ-J79CS5
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233421CDQ2D20-5DMZ-M9BV5
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233437CDQ2D20-5DMZ-M9BVL5
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233446CDQ2D20-5DMZ-M9BVLS5
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233455CDQ2D20-5DMZ-M9BVZ5
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233464CDQ2D20-5DMZ-M9NV5
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233473CDQ2D20-5DMZ-M9NVLS5
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする