曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D20-~DCMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D20-~DCMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド内容量1個
全135種類を絞り込む
ストローク(mm)
135種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33611864CDQ2D20-10DCMZ10
6,660
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
34233482CDQ2D20-10DCMZ-A7310
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233491CDQ2D20-10DCMZ-A73L10
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233507CDQ2D20-10DCMZ-A73S10
8,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233516CDQ2D20-10DCMZ-A9310
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233525CDQ2D20-10DCMZ-A93LS10
8,690
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233534CDQ2D20-10DCMZ-A93V10
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233543CDQ2D20-10DCMZ-A93VL10
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233552CDQ2D20-10DCMZ-A93VS10
8,690
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233561CDQ2D20-10DCMZ-F7BAVLS10
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233577CDQ2D20-10DCMZ-F7BV10
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233586CDQ2D20-10DCMZ-F7BVS10
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233595CDQ2D20-10DCMZ-F7BWVS10
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233604CDQ2D20-10DCMZ-F7NVL10
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233613CDQ2D20-10DCMZ-F7NWVLS10
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233622CDQ2D20-10DCMZ-M9BAVLS10
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233631CDQ2D20-10DCMZ-M9BV10
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233647CDQ2D20-10DCMZ-M9BVL10
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233656CDQ2D20-10DCMZ-M9BVS10
9,900
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233665CDQ2D20-10DCMZ-M9BVSDPC10
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233674CDQ2D20-10DCMZ-M9BWVS10
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233683CDQ2D20-10DCMZ-M9NVL10
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233692CDQ2D20-10DCMZ-M9NVLS10
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233701CDQ2D20-10DCMZ-M9NWVLS10
10,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233717CDQ2D20-15DCMZ15
7,100
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233726CDQ2D20-15DCMZ-A7315
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233735CDQ2D20-15DCMZ-A73HL15
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233744CDQ2D20-15DCMZ-A73L15
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233753CDQ2D20-15DCMZ-A9315
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233762CDQ2D20-15DCMZ-A93L15
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233771CDQ2D20-15DCMZ-A93V15
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233787CDQ2D20-15DCMZ-A93VL15
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233796CDQ2D20-15DCMZ-F79LS15
10,730
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233805CDQ2D20-15DCMZ-F7BV315
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233814CDQ2D20-15DCMZ-F7BVL15
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233823CDQ2D20-15DCMZ-F7BWVL15
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233832CDQ2D20-15DCMZ-F7NWV15
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233841CDQ2D20-15DCMZ-F7NWVL15
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233857CDQ2D20-15DCMZ-J79L15
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233866CDQ2D20-15DCMZ-M9B15
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233875CDQ2D20-15DCMZ-M9BL15
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233884CDQ2D20-15DCMZ-M9BV315
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233893CDQ2D20-15DCMZ-M9BVL15
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233902CDQ2D20-15DCMZ-M9BWVL15
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233911CDQ2D20-15DCMZ-M9NLS15
10,340
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233927CDQ2D20-15DCMZ-M9NWV15
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233936CDQ2D20-15DCMZ-M9NWVL15
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233945CDQ2D20-25DCMZ25
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233954CDQ2D20-25DCMZ-A7325
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34233963CDQ2D20-25DCMZ-A73HL25
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする