曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D20-~DCZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D20-~DCZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド内容量1個
全60種類を絞り込む
ストローク(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33611873CDQ2D20-10DCZ10
6,380
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34234837CDQ2D20-10DCZ-J79C10
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34234846CDQ2D20-10DCZ-J79CL10
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34234855CDQ2D20-10DCZ-M9BVLS10
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34234864CDQ2D20-15DCZ15
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
34234873CDQ2D20-15DCZ-F7NVS15
10,120
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
34234882CDQ2D20-15DCZ-M9B15
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34234891CDQ2D20-15DCZ-M9NV15
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34234907CDQ2D20-15DCZ-M9NVS15
10,070
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
34234916CDQ2D20-20DCZ20
7,260
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
34234925CDQ2D20-20DCZ-A7320
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34234934CDQ2D20-20DCZ-A73CL20
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34234943CDQ2D20-20DCZ-A73HL20
12,210
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
34234952CDQ2D20-20DCZ-A93L20
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34234961CDQ2D20-20DCZ-A93V20
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34234977CDQ2D20-20DCZ-F79S20
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34234986CDQ2D20-20DCZ-M9NS20
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34234995CDQ2D20-25DCZ25
7,430
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
34235004CDQ2D20-25DCZ-A73CL25
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34235013CDQ2D20-25DCZ-A73HL25
12,380
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
34235022CDQ2D20-25DCZ-A73LS25
9,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34235031CDQ2D20-25DCZ-A93L25
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34235047CDQ2D20-25DCZ-A93VLS25
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34235056CDQ2D20-25DCZ-F7BV25
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34235065CDQ2D20-25DCZ-F7BVL25
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34235074CDQ2D20-25DCZ-M9BV25
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34235083CDQ2D20-25DCZ-M9BVL25
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34235092CDQ2D20-30DCZ30
7,480
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34235101CDQ2D20-30DCZ-A73CL30
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34235117CDQ2D20-30DCZ-A73HL30
12,430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34235126CDQ2D20-30DCZ-A73L30
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34235135CDQ2D20-30DCZ-A93L30
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34235144CDQ2D20-30DCZ-A93V30
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34235153CDQ2D20-30DCZ-A93VL30
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34235162CDQ2D20-30DCZ-F7BVL30
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34235171CDQ2D20-30DCZ-J7930
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34235187CDQ2D20-30DCZ-M9B30
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34235196CDQ2D20-30DCZ-M9BVL30
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34235205CDQ2D20-35DCZ35
7,980
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
34235214CDQ2D20-35DCZ-F7935
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34235223CDQ2D20-35DCZ-M9N35
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34235232CDQ2D20-40DCZ40
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34235241CDQ2D20-40DCZ-A7340
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34235257CDQ2D20-40DCZ-A93V40
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34235266CDQ2D20-45DCZ-A73HL45
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34235275CDQ2D20-45DCZ-A93L45
12,760
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34235284CDQ2D20-50DCZ50
8,970
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
34235293CDQ2D20-50DCZ-A73L50
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34235302CDQ2D20-50DCZ-A93VL50
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34235311CDQ2D20-50DCZ-F7950
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする