曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D20-50DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D20-50DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
50
取付支持形式
二山クレビス形
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
二山クレビス形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
2面
ポートねじの種類
Mねじ
内容量
1個
41件中 1~41件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33612004CDQ2D20-50DCMZ
¥9,240
¥8,398
¥9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241304CDQ2D20-50DCMZ-A73
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241313CDQ2D20-50DCMZ-A73C
¥14,850
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241322CDQ2D20-50DCMZ-A73HL
¥14,190
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241331CDQ2D20-50DCMZ-A73L
¥14,190
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241347CDQ2D20-50DCMZ-A73S
¥11,390
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241356CDQ2D20-50DCMZ-A73Z
¥14,850
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241365CDQ2D20-50DCMZ-A73ZS
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241374CDQ2D20-50DCMZ-A93L
¥13,310
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241383CDQ2D20-50DCMZ-A93V
¥13,310
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241392CDQ2D20-50DCMZ-A93VL
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241401CDQ2D20-50DCMZ-A93VS
¥11,280
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241417CDQ2D20-50DCMZ-A93VZ
¥14,690
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241426CDQ2D20-50DCMZ-A93VZS
¥11,970
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241435CDQ2D20-50DCMZ-F79
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241444CDQ2D20-50DCMZ-F79L
¥16,500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241453CDQ2D20-50DCMZ-F79LS
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241462CDQ2D20-50DCMZ-F79WLS
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241471CDQ2D20-50DCMZ-F7BAL
¥19,910
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241487CDQ2D20-50DCMZ-F7BAZ
¥20,570
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241496CDQ2D20-50DCMZ-F7BVL
¥16,390
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241505CDQ2D20-50DCMZ-F7NVS
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241514CDQ2D20-50DCMZ-J79
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241523CDQ2D20-50DCMZ-J79L
¥16,390
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241532CDQ2D20-50DCMZ-J79W
¥17,600
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241541CDQ2D20-50DCMZ-J79WL
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241557CDQ2D20-50DCMZ-M9B
¥14,850
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241566CDQ2D20-50DCMZ-M9BAL
¥17,710
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241575CDQ2D20-50DCMZ-M9BAZ
¥18,370
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241584CDQ2D20-50DCMZ-M9BL
¥15,510
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241593CDQ2D20-50DCMZ-M9BV
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241602CDQ2D20-50DCMZ-M9BVL
¥16,390
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241611CDQ2D20-50DCMZ-M9BW
¥15,400
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241627CDQ2D20-50DCMZ-M9BWL
¥16,060
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241636CDQ2D20-50DCMZ-M9BZS
¥12,760
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241645CDQ2D20-50DCMZ-M9N
¥15,070
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241654CDQ2D20-50DCMZ-M9NL
¥15,730
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241663CDQ2D20-50DCMZ-M9NLS
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241672CDQ2D20-50DCMZ-M9NVLS
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241681CDQ2D20-50DCMZ-M9NVS
¥12,490
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241697CDQ2D20-50DCMZ-M9NWL
¥16,060
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする