曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D25-~DCMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D25-~DCMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド内容量1個
全116種類を絞り込む
ストローク(mm)
116種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33612031CDQ2D25-10DCMZ10
8,420
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242686CDQ2D25-10DCMZ-A7310
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242695CDQ2D25-10DCMZ-A73510
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34242704CDQ2D25-10DCMZ-A73L10
13,370
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242713CDQ2D25-10DCMZ-A73LS10
10,890
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242722CDQ2D25-10DCMZ-A93V10
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242731CDQ2D25-10DCMZ-A93V510
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242747CDQ2D25-10DCMZ-A93VL10
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242756CDQ2D25-10DCMZ-A93VLS10
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242765CDQ2D25-10DCMZ-F7BAVLS10
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242774CDQ2D25-10DCMZ-F7BV10
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242783CDQ2D25-10DCMZ-F7BVL10
15,570
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242792CDQ2D25-10DCMZ-F7BVLS10
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242801CDQ2D25-10DCMZ-F7BVSDPC10
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242817CDQ2D25-10DCMZ-F7NV10
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242826CDQ2D25-10DCMZ-F7NVLS10
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242835CDQ2D25-10DCMZ-J79CL10
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242844CDQ2D25-10DCMZ-M9BAVLS10
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242853CDQ2D25-10DCMZ-M9BV10
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242862CDQ2D25-10DCMZ-M9BVL10
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242871CDQ2D25-10DCMZ-M9BVLS10
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242887CDQ2D25-10DCMZ-M9BVSDPC10
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242896CDQ2D25-10DCMZ-M9NV10
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242905CDQ2D25-10DCMZ-M9NVLS10
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242914CDQ2D25-15DCMZ15
8,640
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242923CDQ2D25-15DCMZ-A7315
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242932CDQ2D25-15DCMZ-A73L15
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242941CDQ2D25-15DCMZ-A73LS15
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242957CDQ2D25-15DCMZ-A73S15
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242966CDQ2D25-15DCMZ-A93V15
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242975CDQ2D25-15DCMZ-A93VL15
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242984CDQ2D25-15DCMZ-A93VLS15
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34242993CDQ2D25-15DCMZ-A93VS15
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34243002CDQ2D25-15DCMZ-F79LS15
12,270
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34243011CDQ2D25-15DCMZ-F7BV15
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34243027CDQ2D25-15DCMZ-F7BVL15
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34243036CDQ2D25-15DCMZ-F7NV15
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34243063CDQ2D25-15DCMZ-J79L15
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34243072CDQ2D25-15DCMZ-M9BL15
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34243081CDQ2D25-15DCMZ-M9BV15
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34243097CDQ2D25-15DCMZ-M9BVL15
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34243106CDQ2D25-15DCMZ-M9BWL15
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34243115CDQ2D25-15DCMZ-M9BWSDPC15
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34243124CDQ2D25-15DCMZ-M9N15
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34243133CDQ2D25-15DCMZ-M9NLS15
11,880
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34243142CDQ2D25-15DCMZ-M9NV15
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34243151CDQ2D25-15DCMZ-M9NWL15
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34243167CDQ2D25-25DCMZ25
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
34243176CDQ2D25-25DCMZ-A7325
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34243185CDQ2D25-25DCMZ-A73HL25
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする