薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D25-30DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D25-30DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33612135CDQ2D25-30DZ
8,140
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
34249013CDQ2D25-30DZ-A73
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34249022CDQ2D25-30DZ-A73L
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34249031CDQ2D25-30DZ-A73S
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34249047CDQ2D25-30DZ-A73Z
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34249056CDQ2D25-30DZ-A80
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34249065CDQ2D25-30DZ-A90V
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34249074CDQ2D25-30DZ-A93V
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34249083CDQ2D25-30DZ-A93VL
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34249092CDQ2D25-30DZ-A93VS
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34249101CDQ2D25-30DZ-A93VZ
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34249117CDQ2D25-30DZ-F79S
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34249126CDQ2D25-30DZ-F7BAL
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34249135CDQ2D25-30DZ-F7NVL
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34249171CDQ2D25-30DZ-J79
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34249187CDQ2D25-30DZ-J79L
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34249196CDQ2D25-30DZ-J79S
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34249205CDQ2D25-30DZ-J79WZ
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34249214CDQ2D25-30DZ-M9B
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34249223CDQ2D25-30DZ-M9BAL
16,610
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34249232CDQ2D25-30DZ-M9BL
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34249241CDQ2D25-30DZ-M9BS
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34249257CDQ2D25-30DZ-M9BVL
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34249266CDQ2D25-30DZ-M9BWZ
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34249275CDQ2D25-30DZ-M9NS
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34249284CDQ2D25-30DZ-M9NVL
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34249293CDQ2D25-30DZ-M9NWS
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34249144CDQ2D25-30DZ-F9BS
9,950
取扱い終了
返品不可
34249153CDQ2D25-30DZ-F9NS
10,050
取扱い終了
返品不可
34249162CDQ2D25-30DZ-F9NWS
11,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする