薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D32-100DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D32-100DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
二山クレビス形
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ロッド先端めねじ
使用流体
空気
取付金具
二山クレビス形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33612257CDQ2D32-100DZ
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258664CDQ2D32-100DZ-A73
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258673CDQ2D32-100DZ-A73HS
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258682CDQ2D32-100DZ-A73L
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258691CDQ2D32-100DZ-A73Z
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258707CDQ2D32-100DZ-A93L
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258716CDQ2D32-100DZ-A93S
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258725CDQ2D32-100DZ-A93V
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258734CDQ2D32-100DZ-A93VL
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258743CDQ2D32-100DZ-A93VZ
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258752CDQ2D32-100DZ-A96
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258761CDQ2D32-100DZ-F7BAL
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258777CDQ2D32-100DZ-F7BALS
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258786CDQ2D32-100DZ-F7BAVZ3
31,410
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258795CDQ2D32-100DZ-F7BWVL
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258804CDQ2D32-100DZ-J79
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258813CDQ2D32-100DZ-J79S
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258822CDQ2D32-100DZ-J79W
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258831CDQ2D32-100DZ-M9B
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258847CDQ2D32-100DZ-M9BAL
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258856CDQ2D32-100DZ-M9BALS
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258865CDQ2D32-100DZ-M9BAVZ3
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258874CDQ2D32-100DZ-M9BL
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258883CDQ2D32-100DZ-M9BS
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258892CDQ2D32-100DZ-M9BV
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258901CDQ2D32-100DZ-M9BW
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258917CDQ2D32-100DZ-M9BWVL
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258926CDQ2D32-100DZ-M9BWVSDPC
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258935CDQ2D32-100DZ-M9N
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258944CDQ2D32-100DZ-M9NL
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258953CDQ2D32-100DZ-M9NWVL
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする