曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D32-10DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D32-10DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33612275CDQ2D32-10DZ
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259364CDQ2D32-10DZ-A73
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259373CDQ2D32-10DZ-A73L
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259382CDQ2D32-10DZ-A73L3
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259391CDQ2D32-10DZ-A73LS
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259407CDQ2D32-10DZ-A73ZS
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259416CDQ2D32-10DZ-A93
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259425CDQ2D32-10DZ-A93L
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259434CDQ2D32-10DZ-A93LS
12,270
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259443CDQ2D32-10DZ-A93V
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259452CDQ2D32-10DZ-A93VL
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259461CDQ2D32-10DZ-A93VL3
17,330
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259477CDQ2D32-10DZ-A93VLS
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259486CDQ2D32-10DZ-A93VZS
12,960
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259495CDQ2D32-10DZ-BQ
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259504CDQ2D32-10DZ-F7BAVLS
15,570
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259513CDQ2D32-10DZ-F7BV
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259522CDQ2D32-10DZ-F7BVL
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259531CDQ2D32-10DZ-F7BVZ
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259547CDQ2D32-10DZ-F7BWVLS
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259556CDQ2D32-10DZ-F7BWVSDPCS
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259565CDQ2D32-10DZ-F7NV
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259574CDQ2D32-10DZ-M9BAVLS
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259583CDQ2D32-10DZ-M9BV
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259592CDQ2D32-10DZ-M9BVL
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259601CDQ2D32-10DZ-M9BVLS
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259617CDQ2D32-10DZ-M9BVZ
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259626CDQ2D32-10DZ-M9BWVLS
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259635CDQ2D32-10DZ-M9BWVSDPCS
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259644CDQ2D32-10DZ-M9NV
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259653CDQ2D32-10DZ-M9NVL
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする