曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D40-100DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D40-100DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33612555CDQ2D40-100DCMZ
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277153CDQ2D40-100DCMZ-A72HS
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277162CDQ2D40-100DCMZ-A73
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277171CDQ2D40-100DCMZ-A733
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277187CDQ2D40-100DCMZ-A73C
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277196CDQ2D40-100DCMZ-A73CL
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277205CDQ2D40-100DCMZ-A73H
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277214CDQ2D40-100DCMZ-A73HL
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277223CDQ2D40-100DCMZ-A73L
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277232CDQ2D40-100DCMZ-A73S
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277241CDQ2D40-100DCMZ-A73Z
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277257CDQ2D40-100DCMZ-A79WL
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277266CDQ2D40-100DCMZ-A90
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277275CDQ2D40-100DCMZ-A93
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277284CDQ2D40-100DCMZ-A93L
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277293CDQ2D40-100DCMZ-A93V
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277302CDQ2D40-100DCMZ-A93V3
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277311CDQ2D40-100DCMZ-A93VL
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277327CDQ2D40-100DCMZ-A93VS
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277336CDQ2D40-100DCMZ-F79FL
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277345CDQ2D40-100DCMZ-F79L
24,420
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277354CDQ2D40-100DCMZ-F79W
25,520
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277363CDQ2D40-100DCMZ-F79WL
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277372CDQ2D40-100DCMZ-F7BAL
27,830
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277381CDQ2D40-100DCMZ-F7BALS
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277397CDQ2D40-100DCMZ-F7BVL
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277406CDQ2D40-100DCMZ-F7BWVL
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277415CDQ2D40-100DCMZ-F7NV
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277424CDQ2D40-100DCMZ-F7NVL
24,420
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277451CDQ2D40-100DCMZ-J79
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277467CDQ2D40-100DCMZ-J79L
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277476CDQ2D40-100DCMZ-J79W
25,520
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277485CDQ2D40-100DCMZ-J79WL
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277494CDQ2D40-100DCMZ-M9B
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277503CDQ2D40-100DCMZ-M9BAL
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277512CDQ2D40-100DCMZ-M9BALS
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277521CDQ2D40-100DCMZ-M9BL
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277537CDQ2D40-100DCMZ-M9BL3
26,570
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277546CDQ2D40-100DCMZ-M9BS
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277555CDQ2D40-100DCMZ-M9BV
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277564CDQ2D40-100DCMZ-M9BVL
24,310
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277573CDQ2D40-100DCMZ-M9BW
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277582CDQ2D40-100DCMZ-M9BWL
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277591CDQ2D40-100DCMZ-M9BWVL
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277607CDQ2D40-100DCMZ-M9N
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277616CDQ2D40-100DCMZ-M9NL
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277625CDQ2D40-100DCMZ-M9NLS
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277634CDQ2D40-100DCMZ-M9NS
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277643CDQ2D40-100DCMZ-M9NV
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34277652CDQ2D40-100DCMZ-M9NVL
24,310
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする