曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D40-25DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D40-25DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33612661CDQ2D40-25DCMZ
14,140
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282087CDQ2D40-25DCMZ-A73
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282096CDQ2D40-25DCMZ-A733
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282105CDQ2D40-25DCMZ-A73H
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282114CDQ2D40-25DCMZ-A73HL
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282123CDQ2D40-25DCMZ-A73L
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282132CDQ2D40-25DCMZ-A73S
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282141CDQ2D40-25DCMZ-A90
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282157CDQ2D40-25DCMZ-A93
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282166CDQ2D40-25DCMZ-A93L
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282175CDQ2D40-25DCMZ-A93LS
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282184CDQ2D40-25DCMZ-A93V
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282193CDQ2D40-25DCMZ-A93V3
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282202CDQ2D40-25DCMZ-A93VL
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282211CDQ2D40-25DCMZ-A93VS
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282227CDQ2D40-25DCMZ-F7BVL
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282236CDQ2D40-25DCMZ-F7BWV
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282254CDQ2D40-25DCMZ-J79
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282263CDQ2D40-25DCMZ-J79L
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282272CDQ2D40-25DCMZ-J79W
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282281CDQ2D40-25DCMZ-J79WL
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282297CDQ2D40-25DCMZ-M9B
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282306CDQ2D40-25DCMZ-M9BL
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282315CDQ2D40-25DCMZ-M9BVL
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282324CDQ2D40-25DCMZ-M9BW
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282333CDQ2D40-25DCMZ-M9BWL
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282342CDQ2D40-25DCMZ-M9BWSDPC
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282351CDQ2D40-25DCMZ-M9BWV
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282367CDQ2D40-25DCMZ-M9NL
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282376CDQ2D40-25DCMZ-M9NSDPC
24,370
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282385CDQ2D40-25DCMZ-M9PL
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34282245CDQ2D40-25DCMZ-F9BWVL
21,050
取扱い終了
返品不可
34282394CDQ2D40-25DCMZ-P3DWSC
25,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする