曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D40-30DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D40-30DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33612704CDQ2D40-30DZ
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284223CDQ2D40-30DZ-A73
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284232CDQ2D40-30DZ-A73HL
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284241CDQ2D40-30DZ-A73L
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284257CDQ2D40-30DZ-A93
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284266CDQ2D40-30DZ-A93L
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284275CDQ2D40-30DZ-A93S
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284284CDQ2D40-30DZ-A93V
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284293CDQ2D40-30DZ-A93VL
17,440
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284302CDQ2D40-30DZ-F7BAL
23,380
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284311CDQ2D40-30DZ-F7BWV
21,070
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284327CDQ2D40-30DZ-F7BWVL
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284354CDQ2D40-30DZ-J79
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284363CDQ2D40-30DZ-J79W
21,070
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284372CDQ2D40-30DZ-J79WL
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284381CDQ2D40-30DZ-M9B
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284397CDQ2D40-30DZ-M9BAL
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284406CDQ2D40-30DZ-M9BL
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284415CDQ2D40-30DZ-M9BV
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284424CDQ2D40-30DZ-M9BVL
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284433CDQ2D40-30DZ-M9BW
18,870
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284442CDQ2D40-30DZ-M9BWL
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284451CDQ2D40-30DZ-M9BWV
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284467CDQ2D40-30DZ-M9BWVL
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284476CDQ2D40-30DZ-M9NL
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284485CDQ2D40-30DZ-M9NV
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284494CDQ2D40-30DZ-M9NVL
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284336CDQ2D40-30DZ-F9BW
19,150
取扱い終了
返品不可
34284345CDQ2D40-30DZ-F9BWVL
19,750
取扱い終了
返品不可
34284503CDQ2D40-30DZ-P3DWL
24,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする