曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D40-35DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D40-35DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)35作動方式複動片ロッド内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33612713CDQ2D40-35DCMZ
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284512CDQ2D40-35DCMZ-A73
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284521CDQ2D40-35DCMZ-A73H
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284537CDQ2D40-35DCMZ-A73HL
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284546CDQ2D40-35DCMZ-A73L
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284555CDQ2D40-35DCMZ-A73LS
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284564CDQ2D40-35DCMZ-A73S
16,610
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284573CDQ2D40-35DCMZ-A93
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284582CDQ2D40-35DCMZ-A93L
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284591CDQ2D40-35DCMZ-A93V
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284607CDQ2D40-35DCMZ-A93VL
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284616CDQ2D40-35DCMZ-A93VLS
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284625CDQ2D40-35DCMZ-A93VS
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284634CDQ2D40-35DCMZ-F7BVL
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284643CDQ2D40-35DCMZ-F7BWVL
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284686CDQ2D40-35DCMZ-J79
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284695CDQ2D40-35DCMZ-J79L
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284704CDQ2D40-35DCMZ-M9B
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284713CDQ2D40-35DCMZ-M9BL
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284722CDQ2D40-35DCMZ-M9BVL
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284731CDQ2D40-35DCMZ-M9BW
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284747CDQ2D40-35DCMZ-M9BWL
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284756CDQ2D40-35DCMZ-M9BWLS
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284765CDQ2D40-35DCMZ-M9BWVL
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284774CDQ2D40-35DCMZ-M9N
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284783CDQ2D40-35DCMZ-M9P
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34284652CDQ2D40-35DCMZ-F9BWL
21,350
取扱い終了
返品不可
34284661CDQ2D40-35DCMZ-F9N
18,450
取扱い終了
返品不可
34284677CDQ2D40-35DCMZ-F9P
18,450
取扱い終了
返品不可
34284792CDQ2D40-35DCMZ-P3DWL
25,650
取扱い終了
返品不可
34284801CDQ2D40-35DCMZ-P3DWSC
26,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする