曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D50-35DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D50-35DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)35作動方式複動片ロッド内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613011CDQ2D50-35DMZ
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301513CDQ2D50-35DMZ-A73
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301522CDQ2D50-35DMZ-A73CL
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301531CDQ2D50-35DMZ-A73H
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301547CDQ2D50-35DMZ-A73HL
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301556CDQ2D50-35DMZ-A73HLS
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301565CDQ2D50-35DMZ-A73L
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301574CDQ2D50-35DMZ-A73LS
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301583CDQ2D50-35DMZ-A73S
17,710
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301592CDQ2D50-35DMZ-A73Z
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301601CDQ2D50-35DMZ-A90L
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301617CDQ2D50-35DMZ-A93
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301626CDQ2D50-35DMZ-A93L
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301635CDQ2D50-35DMZ-A93LS
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301644CDQ2D50-35DMZ-A93V
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301653CDQ2D50-35DMZ-A93VL
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301662CDQ2D50-35DMZ-A93VLS
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301671CDQ2D50-35DMZ-A93VS
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301687CDQ2D50-35DMZ-F7BV
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301696CDQ2D50-35DMZ-F7BVL
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301723CDQ2D50-35DMZ-J79
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301732CDQ2D50-35DMZ-J79W
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301741CDQ2D50-35DMZ-J79WSDPC
28,330
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301757CDQ2D50-35DMZ-M9B
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301766CDQ2D50-35DMZ-M9BV
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301775CDQ2D50-35DMZ-M9BVL
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301784CDQ2D50-35DMZ-M9BW
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301793CDQ2D50-35DMZ-M9BWL
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301802CDQ2D50-35DMZ-M9BWS
18,650
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301811CDQ2D50-35DMZ-M9BWSDPC
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301827CDQ2D50-35DMZ-M9NV
22,060
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301705CDQ2D50-35DMZ-F9BWL
22,350
取扱い終了
返品不可
34301714CDQ2D50-35DMZ-F9BWS
17,950
取扱い終了
返品不可
34301836CDQ2D50-35DMZ-P3DWL
26,650
取扱い終了
返品不可
34301845CDQ2D50-35DMZ-P3DWSC
27,250
取扱い終了
返品不可
34301854CDQ2D50-35DMZ-P3DWSCS
20,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする