曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D50-75DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D50-75DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613097CDQ2D50-75DZ
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34305582CDQ2D50-75DZ-A73
21,070
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34305591CDQ2D50-75DZ-A73CL
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34305607CDQ2D50-75DZ-A73HL
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34305616CDQ2D50-75DZ-A73L
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34305625CDQ2D50-75DZ-A73LS
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34305634CDQ2D50-75DZ-A73Z
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34305643CDQ2D50-75DZ-A93L
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34305652CDQ2D50-75DZ-A93LS
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34305661CDQ2D50-75DZ-A93V
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34305677CDQ2D50-75DZ-A93VL
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34305686CDQ2D50-75DZ-A93VLS
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34305695CDQ2D50-75DZ-F7BAL
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34305704CDQ2D50-75DZ-F7BVLS
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34305713CDQ2D50-75DZ-F7BWVL
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34305756CDQ2D50-75DZ-J79S
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34305765CDQ2D50-75DZ-J79W
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34305774CDQ2D50-75DZ-J79WL
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34305783CDQ2D50-75DZ-M9B
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34305792CDQ2D50-75DZ-M9BAL
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34305801CDQ2D50-75DZ-M9BL
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34305817CDQ2D50-75DZ-M9BS
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34305826CDQ2D50-75DZ-M9BVL
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34305835CDQ2D50-75DZ-M9BVLS
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34305844CDQ2D50-75DZ-M9BVS
20,020
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34305853CDQ2D50-75DZ-M9BW
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34305862CDQ2D50-75DZ-M9BWL
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34305871CDQ2D50-75DZ-M9BWVL
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34305722CDQ2D50-75DZ-F9BAL
24,950
取扱い終了
返品不可
34305731CDQ2D50-75DZ-F9BVLS
18,500
取扱い終了
返品不可
34305747CDQ2D50-75DZ-F9BWSDPC
26,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする