曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D63-~DZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D63-~DZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド内容量1個
全153種類を絞り込む
ストローク(mm)
153種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613142CDQ2D63-100DZ100
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309572CDQ2D63-100DZ-A73100
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309581CDQ2D63-100DZ-A73HZ100
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309597CDQ2D63-100DZ-A73L100
29,590
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309606CDQ2D63-100DZ-A93100
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309615CDQ2D63-100DZ-A93LS100
26,680
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309624CDQ2D63-100DZ-A93V100
28,710
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309633CDQ2D63-100DZ-A93VL100
29,370
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309642CDQ2D63-100DZ-F7BVL100
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309651CDQ2D63-100DZ-F7BWVL100
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309676CDQ2D63-100DZ-J79100
31,130
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309685CDQ2D63-100DZ-J79WL100
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309694CDQ2D63-100DZ-M9B100
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309703CDQ2D63-100DZ-M9BVL100
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309712CDQ2D63-100DZ-M9BWL100
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309721CDQ2D63-100DZ-M9BWVL100
32,120
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309737CDQ2D63-100DZ-M9BWZ100
32,120
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309755CDQ2D63-10DZ10
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309764CDQ2D63-10DZ-A7310
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309773CDQ2D63-10DZ-A9310
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309782CDQ2D63-10DZ-A93V10
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309791CDQ2D63-10DZ-J79C10
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309807CDQ2D63-10DZ-M9BV10
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309816CDQ2D63-10DZ-M9BVL10
24,310
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309825CDQ2D63-10DZ-M9BVS10
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309834CDQ2D63-15DZ15
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309843CDQ2D63-15DZ-A73HLS15
20,080
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309852CDQ2D63-15DZ-A73L15
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309861CDQ2D63-15DZ-A73Z15
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309877CDQ2D63-15DZ-A93LS15
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309886CDQ2D63-15DZ-A93VL15
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309904CDQ2D63-15DZ-M9BV15
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309913CDQ2D63-15DZ-M9N15
23,430
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309922CDQ2D63-15DZ-M9NL15
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309931CDQ2D63-15DZ-M9NWL15
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309947CDQ2D63-20DZ20
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309956CDQ2D63-20DZ-A7320
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309965CDQ2D63-20DZ-A73H20
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309974CDQ2D63-20DZ-A73LS20
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309983CDQ2D63-20DZ-A9320
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34309992CDQ2D63-20DZ-A93V20
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34310001CDQ2D63-20DZ-A93VLS20
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34310017CDQ2D63-20DZ-F79W20
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34310026CDQ2D63-20DZ-F7BALS20
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34310035CDQ2D63-20DZ-F7BWV20
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34310044CDQ2D63-20DZ-F7BWVS20
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34310062CDQ2D63-20DZ-J79S20
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34310071CDQ2D63-20DZ-J79W20
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34310087CDQ2D63-20DZ-M9B20
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34310096CDQ2D63-20DZ-M9BALS20
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする