薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D63-35DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D63-35DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)35作動方式複動片ロッド内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613282CDQ2D63-35DMZ
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316292CDQ2D63-35DMZ-A73
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316301CDQ2D63-35DMZ-A73H
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316317CDQ2D63-35DMZ-A73L
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316326CDQ2D63-35DMZ-A73Z
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316335CDQ2D63-35DMZ-A93
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316344CDQ2D63-35DMZ-A93V
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316353CDQ2D63-35DMZ-A93VL
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316371CDQ2D63-35DMZ-J79
26,070
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316387CDQ2D63-35DMZ-J79L
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316396CDQ2D63-35DMZ-J79LS
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316405CDQ2D63-35DMZ-J79W
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316414CDQ2D63-35DMZ-J79W3
32,120
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316423CDQ2D63-35DMZ-J79W4
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316432CDQ2D63-35DMZ-J79WL
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316441CDQ2D63-35DMZ-J79WLS
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316457CDQ2D63-35DMZ-J79WS
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316466CDQ2D63-35DMZ-M9B
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316475CDQ2D63-35DMZ-M9BAL
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316484CDQ2D63-35DMZ-M9BL
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316493CDQ2D63-35DMZ-M9BVLS
23,160
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316502CDQ2D63-35DMZ-M9BW
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316511CDQ2D63-35DMZ-M9BW3
28,820
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316527CDQ2D63-35DMZ-M9BW4
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316536CDQ2D63-35DMZ-M9BWL
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316545CDQ2D63-35DMZ-M9BWLS
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316554CDQ2D63-35DMZ-M9BWS
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316563CDQ2D63-35DMZ-M9BWZ
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316572CDQ2D63-35DMZ-M9N
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316581CDQ2D63-35DMZ-M9NVL
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316597CDQ2D63-35DMZ-M9NWV
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34316362CDQ2D63-35DMZ-F9BAL
27,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする