曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D80-50DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D80-50DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
内容量
1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613447CDQ2D80-50DCMZ
32,230
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325654CDQ2D80-50DCMZ-A73
36,520
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325663CDQ2D80-50DCMZ-A73HL
37,180
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325672CDQ2D80-50DCMZ-A73L
37,180
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325681CDQ2D80-50DCMZ-A73LS
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325697CDQ2D80-50DCMZ-A73S
34,380
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325706CDQ2D80-50DCMZ-A73ZS
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325715CDQ2D80-50DCMZ-A93
35,640
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325724CDQ2D80-50DCMZ-A93L
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325733CDQ2D80-50DCMZ-A93V
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325742CDQ2D80-50DCMZ-A93VL
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325751CDQ2D80-50DCMZ-A93VLS
34,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325767CDQ2D80-50DCMZ-A93VS
34,270
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325776CDQ2D80-50DCMZ-BQ
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325785CDQ2D80-50DCMZ-F7BAL
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325794CDQ2D80-50DCMZ-F7BVL
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325803CDQ2D80-50DCMZ-F7BWVLS
36,740
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325821CDQ2D80-50DCMZ-J79
38,720
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325837CDQ2D80-50DCMZ-J79W
40,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325846CDQ2D80-50DCMZ-J79WSDPC
44,990
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325855CDQ2D80-50DCMZ-M9B
37,840
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325864CDQ2D80-50DCMZ-M9BAL
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325873CDQ2D80-50DCMZ-M9BL
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325882CDQ2D80-50DCMZ-M9BLS
35,370
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325891CDQ2D80-50DCMZ-M9BVL
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325907CDQ2D80-50DCMZ-M9BWL
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325916CDQ2D80-50DCMZ-M9BWSDPC
42,790
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325925CDQ2D80-50DCMZ-M9BWVLS
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325934CDQ2D80-50DCMZ-M9P
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325812CDQ2D80-50DCMZ-F9P
34,600
取扱い終了
返品不可
34325943CDQ2D80-50DCMZ-P3DWL
41,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする