薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F100-~DMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F100-~DMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド内容量1個
全79種類を絞り込む
ストローク(mm)
79種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613501CDQ2F100-100DMZ100
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34329303CDQ2F100-100DMZ-A73100
45,650
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34329312CDQ2F100-100DMZ-A73HL100
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34329321CDQ2F100-100DMZ-A73L100
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34329337CDQ2F100-100DMZ-A73S100
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34329346CDQ2F100-100DMZ-A79WLS100
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34329355CDQ2F100-100DMZ-A93100
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34329364CDQ2F100-100DMZ-A93L100
45,430
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34329373CDQ2F100-100DMZ-A93V100
45,430
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34329382CDQ2F100-100DMZ-A93VL100
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34329391CDQ2F100-100DMZ-A93VS100
43,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34329407CDQ2F100-100DMZ-F7BAL100
52,030
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34329425CDQ2F100-100DMZ-J79L100
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34329434CDQ2F100-100DMZ-J79W100
49,720
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34329443CDQ2F100-100DMZ-M9B100
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34329452CDQ2F100-100DMZ-M9BAL100
49,830
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34329461CDQ2F100-100DMZ-M9BL100
47,630
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34329477CDQ2F100-100DMZ-M9BW100
47,520
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34329486CDQ2F100-15DMZ15
32,070
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34329495CDQ2F100-15DMZ-A73HL15
37,020
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
34329504CDQ2F100-20DMZ20
32,890
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34329522CDQ2F100-20DMZ-J79CZ20
42,020
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34329531CDQ2F100-20DMZ-M9B20
38,500
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34329547CDQ2F100-20DMZ-M9BV20
39,380
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34329556CDQ2F100-20DMZ-M9BWVL20
40,370
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34329565CDQ2F100-20DMZ-M9NWL20
39,710
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34329574CDQ2F100-25DMZ25
33,770
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34329583CDQ2F100-25DMZ-M9BV25
40,260
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34329592CDQ2F100-30DMZ30
34,600
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34329601CDQ2F100-30DMZ-A7330
38,890
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34329617CDQ2F100-30DMZ-A9330
38,010
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34329626CDQ2F100-30DMZ-A93V30
38,670
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34329635CDQ2F100-30DMZ-M9B30
40,210
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34329644CDQ2F100-35DMZ-A73Z35
41,030
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34329653CDQ2F100-40DMZ40
36,300
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34329662CDQ2F100-40DMZ-F79L40
43,560
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34329671CDQ2F100-40DMZ-F79WSDPC40
49,060
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34329687CDQ2F100-40DMZ-F7BVL40
43,450
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34329696CDQ2F100-40DMZ-J79W40
44,660
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34329705CDQ2F100-40DMZ-J79WL40
45,320
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34329714CDQ2F100-40DMZ-J79WLS40
40,810
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34329723CDQ2F100-40DMZ-M9BL40
42,570
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34329732CDQ2F100-40DMZ-M9BWL40
43,120
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34329741CDQ2F100-40DMZ-M9BWLS40
39,710
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34329757CDQ2F100-40DMZ-M9NWSDPC40
46,860
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34329766CDQ2F100-50DMZ50
37,570
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34329775CDQ2F100-50DMZ-A7350
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34329784CDQ2F100-50DMZ-A73L50
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34329793CDQ2F100-50DMZ-A73Z50
43,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34329802CDQ2F100-50DMZ-A93V50
41,640
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする