曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F16-~DZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F16-~DZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド内容量1個
全73種類を絞り込む
ストローク(mm)
73種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613553CDQ2F16-10DZ10
4,950
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332602CDQ2F16-10DZ-A7210
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332611CDQ2F16-10DZ-A7310
9,240
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332627CDQ2F16-10DZ-A73C10
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332636CDQ2F16-10DZ-A73L10
9,900
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332645CDQ2F16-10DZ-A93V10
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332654CDQ2F16-10DZ-A93VL10
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332663CDQ2F16-10DZ-F7BV10
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332672CDQ2F16-10DZ-F7BVL10
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332681CDQ2F16-10DZ-F7BVS10
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332697CDQ2F16-10DZ-F7BWVS10
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332706CDQ2F16-10DZ-M9BV10
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332715CDQ2F16-10DZ-M9BVL10
12,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332724CDQ2F16-10DZ-M9BVS10
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332733CDQ2F16-10DZ-M9BWVS10
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332742CDQ2F16-15DZ-A7315
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332751CDQ2F16-15DZ-A73L15
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332767CDQ2F16-15DZ-A93L15
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332776CDQ2F16-15DZ-A93V15
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332785CDQ2F16-15DZ-A93VL15
10,180
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332794CDQ2F16-15DZ-F7NV15
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332803CDQ2F16-15DZ-F7NWV15
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332821CDQ2F16-15DZ-M9BL15
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332837CDQ2F16-15DZ-M9BW15
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332846CDQ2F16-15DZ-M9NV15
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332855CDQ2F16-15DZ-M9NWV15
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332864CDQ2F16-20DZ20
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332873CDQ2F16-20DZ-A7320
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332882CDQ2F16-20DZ-A73C20
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332891CDQ2F16-20DZ-A73HL20
11,280
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332907CDQ2F16-20DZ-A73LS20
8,800
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332916CDQ2F16-20DZ-A79WL20
12,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332925CDQ2F16-20DZ-A93L20
10,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332934CDQ2F16-20DZ-A93V20
10,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332943CDQ2F16-20DZ-A93VLS20
8,690
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332952CDQ2F16-20DZ-J7920
12,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332961CDQ2F16-20DZ-J79WL20
15,350
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332977CDQ2F16-20DZ-M9B20
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332986CDQ2F16-20DZ-M9BL20
12,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34332995CDQ2F16-20DZ-M9BWL20
13,150
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34333004CDQ2F16-25DZ25
6,490
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
34333013CDQ2F16-25DZ-A73H25
10,780
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
34333022CDQ2F16-25DZ-A73LS25
8,970
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
34333031CDQ2F16-25DZ-A73S25
8,640
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
34333047CDQ2F16-25DZ-A9325
9,900
8,898
9,788(税込)
13日以内出荷
返品不可
34333056CDQ2F16-25DZ-A93VL25
11,220
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
34333065CDQ2F16-25DZ-A93VLS25
8,860
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34333074CDQ2F16-25DZ-A93VS25
8,530
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
34333083CDQ2F16-25DZ-F7BAL25
17,160
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34333092CDQ2F16-25DZ-F7BVL25
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする