薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F32-~DCZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F32-~DCZ~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F32-~DCZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド内容量1個
全202種類を絞り込む
ストローク(mm)
202種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613666CDQ2F32-100DCZ100
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342201CDQ2F32-100DCZ-A73100
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342217CDQ2F32-100DCZ-A73LS100
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342226CDQ2F32-100DCZ-A93100
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342235CDQ2F32-100DCZ-A93L100
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342244CDQ2F32-100DCZ-A93V100
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342253CDQ2F32-100DCZ-A93VLS100
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342262CDQ2F32-100DCZ-F7BAL100
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342271CDQ2F32-100DCZ-F7BALS100
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342287CDQ2F32-100DCZ-J79L100
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342296CDQ2F32-100DCZ-J79WL100
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342305CDQ2F32-100DCZ-M9BAL100
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342314CDQ2F32-100DCZ-M9BALS100
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342323CDQ2F32-100DCZ-M9BL100
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342332CDQ2F32-100DCZ-M9BWL100
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342341CDQ2F32-100DCZ-M9BWVL100
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342357CDQ2F32-105DCZ105
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34342366CDQ2F32-105DCZ-M9PAV105
24,150
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34342375CDQ2F32-105DCZ-M9PAVL105
24,810
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34342384CDQ2F32-10DCZ-M9BVL10
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342393CDQ2F32-115DCZ-A73L115
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34342402CDQ2F32-115DCZ-A93VL115
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34342411CDQ2F32-130DCZ130
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34342427CDQ2F32-15DCZ15
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342436CDQ2F32-15DCZ-A73L15
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342445CDQ2F32-15DCZ-A79WS15
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342454CDQ2F32-15DCZ-A93VL15
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342463CDQ2F32-15DCZ-F7BAVL15
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342472CDQ2F32-15DCZ-F7BWV15
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342497CDQ2F32-15DCZ-M9BAVL15
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342506CDQ2F32-15DCZ-M9BL15
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342515CDQ2F32-15DCZ-M9BWV15
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342524CDQ2F32-15DCZ-M9BWVL15
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342533CDQ2F32-170DCZ-J79WL170
25,030
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34342542CDQ2F32-170DCZ-M9BWL170
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34342551CDQ2F32-175DCZ175
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342567CDQ2F32-175DCZ-A73175
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342576CDQ2F32-175DCZ-A73HL175
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342585CDQ2F32-175DCZ-A73L175
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342594CDQ2F32-175DCZ-A93175
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342603CDQ2F32-175DCZ-A93L175
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342612CDQ2F32-175DCZ-A93V175
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342621CDQ2F32-175DCZ-A93VL175
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342637CDQ2F32-175DCZ-F7BAL175
26,680
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342655CDQ2F32-175DCZ-J79WL175
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342664CDQ2F32-175DCZ-M9BAL175
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342673CDQ2F32-175DCZ-M9BL175
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342682CDQ2F32-175DCZ-M9BVL175
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342691CDQ2F32-175DCZ-M9BWL175
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34342707CDQ2F32-180DCZ-F7BV180
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする