薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F32-125DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F32-125DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613711CDQ2F32-125DCMZ
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347546CDQ2F32-125DCMZ-A73
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347555CDQ2F32-125DCMZ-A73LS
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347564CDQ2F32-125DCMZ-A73S
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347573CDQ2F32-125DCMZ-A73Z
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347582CDQ2F32-125DCMZ-A93
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347591CDQ2F32-125DCMZ-A93L
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347607CDQ2F32-125DCMZ-A93L4
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347616CDQ2F32-125DCMZ-A93V
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347625CDQ2F32-125DCMZ-A93VL
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347634CDQ2F32-125DCMZ-A93VLS
18,430
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347643CDQ2F32-125DCMZ-A93VS
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347652CDQ2F32-125DCMZ-A93VZ
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347661CDQ2F32-125DCMZ-F7BAL
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347677CDQ2F32-125DCMZ-F7BAL4
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347686CDQ2F32-125DCMZ-F7BVL
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347695CDQ2F32-125DCMZ-F7NWVL
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347704CDQ2F32-125DCMZ-F7NWVZ
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347765CDQ2F32-125DCMZ-J79
22,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347774CDQ2F32-125DCMZ-J79L
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347783CDQ2F32-125DCMZ-J79WL
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347792CDQ2F32-125DCMZ-M9B
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347801CDQ2F32-125DCMZ-M9BAL
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347817CDQ2F32-125DCMZ-M9BAL4
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347826CDQ2F32-125DCMZ-M9BL
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347835CDQ2F32-125DCMZ-M9BL3
25,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347844CDQ2F32-125DCMZ-M9BVL
23,210
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347853CDQ2F32-125DCMZ-M9BVLS
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347862CDQ2F32-125DCMZ-M9BW
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347871CDQ2F32-125DCMZ-M9BWL
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347887CDQ2F32-125DCMZ-M9BWL3
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347896CDQ2F32-125DCMZ-M9BWV
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347905CDQ2F32-125DCMZ-M9BWVL
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347914CDQ2F32-125DCMZ-M9NWVL
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347923CDQ2F32-125DCMZ-M9NWVZ
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347713CDQ2F32-125DCMZ-F9BW
22,200
取扱い終了
返品不可
34347722CDQ2F32-125DCMZ-F9BWL
22,800
取扱い終了
返品不可
34347731CDQ2F32-125DCMZ-F9BWL3
26,900
取扱い終了
返品不可
34347747CDQ2F32-125DCMZ-F9BWV
22,200
取扱い終了
返品不可
34347756CDQ2F32-125DCMZ-F9BWVL
22,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする