薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F32-125DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F32-125DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613727CDQ2F32-125DCZ
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347932CDQ2F32-125DCZ-A73
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347941CDQ2F32-125DCZ-A73HL
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347957CDQ2F32-125DCZ-A73HLS
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347966CDQ2F32-125DCZ-A73L
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347975CDQ2F32-125DCZ-A73LS
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347984CDQ2F32-125DCZ-A73Z
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34347993CDQ2F32-125DCZ-A933
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348002CDQ2F32-125DCZ-A934
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348011CDQ2F32-125DCZ-A93L
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348027CDQ2F32-125DCZ-A93LS
17,710
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348036CDQ2F32-125DCZ-A93V
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348045CDQ2F32-125DCZ-A93VL
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348054CDQ2F32-125DCZ-A93VLS
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348063CDQ2F32-125DCZ-A93VZ
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348072CDQ2F32-125DCZ-F7BAL
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348081CDQ2F32-125DCZ-F7BVL
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348124CDQ2F32-125DCZ-J79WL
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348133CDQ2F32-125DCZ-M9BAL
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348142CDQ2F32-125DCZ-M9BL
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348151CDQ2F32-125DCZ-M9BV
22,170
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348167CDQ2F32-125DCZ-M9BVL
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348176CDQ2F32-125DCZ-M9BVL3
26,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348185CDQ2F32-125DCZ-M9BW
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348194CDQ2F32-125DCZ-M9BWL
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348203CDQ2F32-125DCZ-M9BWVL
23,160
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348097CDQ2F32-125DCZ-F9BAL
23,950
取扱い終了
返品不可
34348106CDQ2F32-125DCZ-F9BW
21,850
取扱い終了
返品不可
34348115CDQ2F32-125DCZ-F9BWVL
22,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする