曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F32-150DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F32-150DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
内容量
1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613736CDQ2F32-150DCMZ
16,230
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348212CDQ2F32-150DCMZ-A73HZ
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348221CDQ2F32-150DCMZ-A73L
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348237CDQ2F32-150DCMZ-A93L
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348246CDQ2F32-150DCMZ-A93V
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348255CDQ2F32-150DCMZ-A93VL
20,960
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348264CDQ2F32-150DCMZ-A93Z
20,960
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348273CDQ2F32-150DCMZ-F7BAL
26,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348282CDQ2F32-150DCMZ-F7BV
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348291CDQ2F32-150DCMZ-F7BVL
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348307CDQ2F32-150DCMZ-F7BWV
24,590
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348316CDQ2F32-150DCMZ-F7BWVL
25,250
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348361CDQ2F32-150DCMZ-J79
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348377CDQ2F32-150DCMZ-J79L4
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348386CDQ2F32-150DCMZ-M9B
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348395CDQ2F32-150DCMZ-M9BAL
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348404CDQ2F32-150DCMZ-M9BL
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348413CDQ2F32-150DCMZ-M9BL4
28,770
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348422CDQ2F32-150DCMZ-M9BV
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348431CDQ2F32-150DCMZ-M9BVL
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348447CDQ2F32-150DCMZ-M9BW
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348456CDQ2F32-150DCMZ-M9BWL
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348465CDQ2F32-150DCMZ-M9BWV
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348474CDQ2F32-150DCMZ-M9BWVL
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348483CDQ2F32-150DCMZ-M9NVL
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34348325CDQ2F32-150DCMZ-F9BAL
24,450
取扱い終了
返品不可
34348334CDQ2F32-150DCMZ-F9BW
22,350
取扱い終了
返品不可
34348343CDQ2F32-150DCMZ-F9BWL
22,950
取扱い終了
返品不可
34348352CDQ2F32-150DCMZ-F9BWVL
22,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする