曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F32-75DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F32-75DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613797CDQ2F32-75DZ
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350242CDQ2F32-75DZ-A72
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350251CDQ2F32-75DZ-A72HL
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350267CDQ2F32-75DZ-A73
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350276CDQ2F32-75DZ-A73H
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350285CDQ2F32-75DZ-A73HL
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350294CDQ2F32-75DZ-A73L
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350303CDQ2F32-75DZ-A73S
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350312CDQ2F32-75DZ-A73Z
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350321CDQ2F32-75DZ-A93
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350337CDQ2F32-75DZ-A93L
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350346CDQ2F32-75DZ-A93V
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350355CDQ2F32-75DZ-A93VL
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350364CDQ2F32-75DZ-A93VZ
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350373CDQ2F32-75DZ-F7BAL
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350382CDQ2F32-75DZ-F7BALS
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350391CDQ2F32-75DZ-F7BAZ
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350407CDQ2F32-75DZ-F7BVL
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350416CDQ2F32-75DZ-F7BWV
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350452CDQ2F32-75DZ-J79C
21,120
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350461CDQ2F32-75DZ-J79WL
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350477CDQ2F32-75DZ-J79WS
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350486CDQ2F32-75DZ-M9B
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350495CDQ2F32-75DZ-M9BAL
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350504CDQ2F32-75DZ-M9BALS
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350513CDQ2F32-75DZ-M9BAZ
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350522CDQ2F32-75DZ-M9BL
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350531CDQ2F32-75DZ-M9BV
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350547CDQ2F32-75DZ-M9BVL
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350556CDQ2F32-75DZ-M9BW
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350565CDQ2F32-75DZ-M9BWL
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350574CDQ2F32-75DZ-M9BWS
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350583CDQ2F32-75DZ-M9BWV
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350592CDQ2F32-75DZ-M9BZ
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350601CDQ2F32-75DZ-M9NVZ
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350425CDQ2F32-75DZ-F9B
17,200
取扱い終了
返品不可
34350434CDQ2F32-75DZ-F9BZ
18,500
取扱い終了
返品不可
34350443CDQ2F32-75DZ-F9NVZ
19,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする