曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F40-~DCMZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F40-~DCMZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
全155種類を絞り込む
ストローク(mm)
155種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613815CDQ2F40-10DCMZ10
13,530
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34350897CDQ2F40-10DCMZ-A73L10
18,480
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34350906CDQ2F40-10DCMZ-A73LS10
16,010
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34350915CDQ2F40-10DCMZ-A93VL10
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34350924CDQ2F40-10DCMZ-A93VLS10
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
34350933CDQ2F40-10DCMZ-J79CL10
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34350942CDQ2F40-120DCMZ120
17,380
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34350951CDQ2F40-130DCMZ-M9B130
23,160
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34350967CDQ2F40-15DCMZ15
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350976CDQ2F40-15DCMZ-A73L15
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350985CDQ2F40-15DCMZ-A93L15
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34350994CDQ2F40-15DCMZ-M9B15
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34351003CDQ2F40-175DCMZ175
17,710
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34351012CDQ2F40-175DCMZ-A73175
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34351021CDQ2F40-175DCMZ-A93L175
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34351037CDQ2F40-175DCMZ-A93V175
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34351046CDQ2F40-175DCMZ-A93VL4175
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34351055CDQ2F40-175DCMZ-F7BWVSDPC175
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34351082CDQ2F40-175DCMZ-J79L175
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34351091CDQ2F40-175DCMZ-J79WL175
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34351107CDQ2F40-175DCMZ-J79WSDPC175
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34351116CDQ2F40-175DCMZ-M9BL175
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34351125CDQ2F40-175DCMZ-M9BVL175
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34351134CDQ2F40-175DCMZ-M9BW175
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34351143CDQ2F40-175DCMZ-M9BWL175
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34351152CDQ2F40-175DCMZ-M9BWSDPC175
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34351161CDQ2F40-175DCMZ-M9BWVSDPC175
28,930
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34351177CDQ2F40-180DCMZ180
17,880
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34351186CDQ2F40-190DCMZ-A93190
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34351195CDQ2F40-190DCMZ-F7BASDPCS190
25,410
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34351204CDQ2F40-20DCMZ20
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34351213CDQ2F40-20DCMZ-A73L20
18,810
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34351222CDQ2F40-20DCMZ-A76H20
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34351231CDQ2F40-20DCMZ-A93VL20
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34351247CDQ2F40-20DCMZ-A9620
17,490
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34351256CDQ2F40-20DCMZ-F7BWVZ20
23,540
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
34351274CDQ2F40-20DCMZ-M9B20
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34351283CDQ2F40-20DCMZ-M9BL20
20,130
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34351292CDQ2F40-20DCMZ-M9BWVZ20
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34351301CDQ2F40-220DCMZ220
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34351317CDQ2F40-220DCMZ-F7BASDPC220
33,660
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34351326CDQ2F40-220DCMZ-J79WSDPC220
31,350
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34351335CDQ2F40-220DCMZ-M9BWSDPC220
29,150
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34351353CDQ2F40-240DCMZ-F7BV240
25,080
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34351362CDQ2F40-240DCMZ-M9BV240
25,080
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
34351371CDQ2F40-250DCMZ250
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34351387CDQ2F40-250DCMZ-A73250
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34351396CDQ2F40-250DCMZ-A73HZ250
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34351405CDQ2F40-250DCMZ-A93250
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34351414CDQ2F40-250DCMZ-A93V250
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする