曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F40-~DCZ~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F40-~DCZ~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
全206種類を絞り込む
ストローク(mm)
206種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613824CDQ2F40-100DCZ100
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352437CDQ2F40-100DCZ-A73100
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352446CDQ2F40-100DCZ-A73HLS100
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352455CDQ2F40-100DCZ-A73L100
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352464CDQ2F40-100DCZ-A73L3100
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352473CDQ2F40-100DCZ-A73LS100
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352482CDQ2F40-100DCZ-A79WL100
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352491CDQ2F40-100DCZ-A93L100
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352507CDQ2F40-100DCZ-A93LS100
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352516CDQ2F40-100DCZ-A93V100
20,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352525CDQ2F40-100DCZ-A93VL100
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352534CDQ2F40-100DCZ-A93VL3100
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352543CDQ2F40-100DCZ-A93VLS100
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352552CDQ2F40-100DCZ-F79100
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352561CDQ2F40-100DCZ-F7BAL100
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352577CDQ2F40-100DCZ-F7BV100
23,270
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352595CDQ2F40-100DCZ-M9BAL100
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352604CDQ2F40-100DCZ-M9BV100
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352613CDQ2F40-100DCZ-M9BVL100
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352622CDQ2F40-100DCZ-M9BW100
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352631CDQ2F40-100DCZ-M9N100
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352647CDQ2F40-109DCZ109
17,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34352656CDQ2F40-10DCZ-F7BWVSDPCS10
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
34352665CDQ2F40-10DCZ-M9BVL10
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
34352674CDQ2F40-10DCZ-M9BWVSDPCS10
18,760
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
34352683CDQ2F40-110DCZ110
17,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
34352692CDQ2F40-125DCZ-A73125
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352701CDQ2F40-125DCZ-A73H125
21,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352717CDQ2F40-125DCZ-A73HL125
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352726CDQ2F40-125DCZ-A73HZ125
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352735CDQ2F40-125DCZ-A73L125
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352744CDQ2F40-125DCZ-A73LS125
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352753CDQ2F40-125DCZ-A73S125
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352762CDQ2F40-125DCZ-A93125
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352771CDQ2F40-125DCZ-A93V125
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352787CDQ2F40-125DCZ-A93V3125
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352796CDQ2F40-125DCZ-A93VL125
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352805CDQ2F40-125DCZ-A93VLS125
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352814CDQ2F40-125DCZ-A93VS125
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352823CDQ2F40-125DCZ-F7BALS125
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352832CDQ2F40-125DCZ-F7BV125
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352857CDQ2F40-125DCZ-J79L125
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352866CDQ2F40-125DCZ-M9BAL125
25,470
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352875CDQ2F40-125DCZ-M9BALS125
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352884CDQ2F40-125DCZ-M9BL125
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352893CDQ2F40-125DCZ-M9BV125
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352902CDQ2F40-125DCZ-M9BVL125
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352911CDQ2F40-125DCZ-M9BWL125
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34352927CDQ2F40-129DCZ-A80HL129
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
34352936CDQ2F40-129DCZ-A90L129
19,910
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする