薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F40-125DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F40-125DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613876CDQ2F40-125DCMZ
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34357863CDQ2F40-125DCMZ-A73
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34357872CDQ2F40-125DCMZ-A73H
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34357881CDQ2F40-125DCMZ-A73L
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34357897CDQ2F40-125DCMZ-A73S
19,530
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34357906CDQ2F40-125DCMZ-A93
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34357915CDQ2F40-125DCMZ-A93V
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34357924CDQ2F40-125DCMZ-A93VL
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34357933CDQ2F40-125DCMZ-A93VL3
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34357942CDQ2F40-125DCMZ-A93VS
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34357951CDQ2F40-125DCMZ-F7BV
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34357967CDQ2F40-125DCMZ-F7NV
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358012CDQ2F40-125DCMZ-J79
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358021CDQ2F40-125DCMZ-J79L
24,530
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358037CDQ2F40-125DCMZ-J79LS
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358046CDQ2F40-125DCMZ-M9B
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358055CDQ2F40-125DCMZ-M9BL
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358064CDQ2F40-125DCMZ-M9BL3
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358073CDQ2F40-125DCMZ-M9BLS
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358082CDQ2F40-125DCMZ-M9BV
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358091CDQ2F40-125DCMZ-M9BVL
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358107CDQ2F40-125DCMZ-M9BW
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358116CDQ2F40-125DCMZ-M9BWL
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358125CDQ2F40-125DCMZ-M9BWS
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358134CDQ2F40-125DCMZ-M9BWSDPC
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358143CDQ2F40-125DCMZ-M9BWVL
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358152CDQ2F40-125DCMZ-M9NV
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358161CDQ2F40-125DCMZ-M9NVSDPC
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34358177CDQ2F40-125DCMZ-M9NVSDPC3
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34357976CDQ2F40-125DCMZ-F9BW
23,400
取扱い終了
返品不可
34357985CDQ2F40-125DCMZ-F9BWL
24,000
取扱い終了
返品不可
34357994CDQ2F40-125DCMZ-F9BWS
19,600
取扱い終了
返品不可
34358003CDQ2F40-125DCMZ-F9BWVL
24,000
取扱い終了
返品不可
34358186CDQ2F40-125DCMZ-P3DWSC
28,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする