曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F40-50DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F40-50DMZ-~) - SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F40-50DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端おねじ使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613912CDQ2F40-50DMZ-
14,47013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
34359141CDQ2F40-50DMZ-A73-
18,76016,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359157CDQ2F40-50DMZ-A73H-
18,76016,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359166CDQ2F40-50DMZ-A73HZ-
20,08018,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359175CDQ2F40-50DMZ-A73L-
19,42017,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359184CDQ2F40-50DMZ-A73S-
16,61014,980
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359193CDQ2F40-50DMZ-A73Z-
20,08018,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359202CDQ2F40-50DMZ-A79W-
20,08018,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359211CDQ2F40-50DMZ-A93-
17,88016,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359227CDQ2F40-50DMZ-A93L-
18,54016,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359236CDQ2F40-50DMZ-A93V-
18,54016,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359245CDQ2F40-50DMZ-A93VL-
19,20017,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359254CDQ2F40-50DMZ-A93VLS-
16,83015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359263CDQ2F40-50DMZ-A93VS-
16,50014,980
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359272CDQ2F40-50DMZ-F79-
21,07018,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359281CDQ2F40-50DMZ-F79L-
21,73019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359297CDQ2F40-50DMZ-F79S-
17,77015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359306CDQ2F40-50DMZ-F79W-
22,83019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359315CDQ2F40-50DMZ-F7BAL-
25,14022,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359324CDQ2F40-50DMZ-F7BAVL-
25,14022,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359333CDQ2F40-50DMZ-F7BVL-
21,62019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359342CDQ2F40-50DMZ-F7BWVL-
23,49021,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359351CDQ2F40-50DMZ-F7PWS-
18,65016,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359367CDQ2F40-50DMZ-J79-
20,96018,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359376CDQ2F40-50DMZ-J79L-
21,62019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359385CDQ2F40-50DMZ-J79S-
17,71016,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359394CDQ2F40-50DMZ-J79W-
22,83019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359403CDQ2F40-50DMZ-J79WL-
23,49021,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359412CDQ2F40-50DMZ-J79WZ-
24,15021,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359421CDQ2F40-50DMZ-M9B-
20,08018,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359437CDQ2F40-50DMZ-M9BAL-
22,94019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359446CDQ2F40-50DMZ-M9BALS-
18,70016,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359455CDQ2F40-50DMZ-M9BAVL-
23,60021,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359464CDQ2F40-50DMZ-M9BL-
20,74018,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359473CDQ2F40-50DMZ-M9BS-
17,27015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359482CDQ2F40-50DMZ-M9BVL-
21,62019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359491CDQ2F40-50DMZ-M9BW-
20,63018,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359507CDQ2F40-50DMZ-M9BWL-
21,29019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359516CDQ2F40-50DMZ-M9BWVL-
21,95019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359525CDQ2F40-50DMZ-M9BWZ-
21,95019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359534CDQ2F40-50DMZ-M9N-
20,30018,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359543CDQ2F40-50DMZ-M9NL-
20,96018,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359552CDQ2F40-50DMZ-M9NS-
17,38015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359561CDQ2F40-50DMZ-M9NVL-
21,62019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359577CDQ2F40-50DMZ-M9NW-
20,63018,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359586CDQ2F40-50DMZ-M9PWS-
17,55015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18642140CDQ2F40-50DMZ-F7PWS【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
16,95015,255
12,880
アウトレット
14,168(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
34359595CDQ2F40-50DMZ-P3DW-
24,150
取扱い終了
返品不可
34359604CDQ2F40-50DMZ-P3DWSC-
26,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする