曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F40-75DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F40-75DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
内容量
1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613937CDQ2F40-75DCMZ
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359884CDQ2F40-75DCMZ-A73
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359893CDQ2F40-75DCMZ-A73CS
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359902CDQ2F40-75DCMZ-A73H
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359911CDQ2F40-75DCMZ-A73L
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359927CDQ2F40-75DCMZ-A73LS
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359936CDQ2F40-75DCMZ-A73S
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359945CDQ2F40-75DCMZ-A80
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359954CDQ2F40-75DCMZ-A90V
18,760
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359963CDQ2F40-75DCMZ-A93
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359972CDQ2F40-75DCMZ-A93V
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359981CDQ2F40-75DCMZ-A93VL
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34359997CDQ2F40-75DCMZ-A93VLS
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34360006CDQ2F40-75DCMZ-A93VS
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34360015CDQ2F40-75DCMZ-F7BAL
26,680
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34360024CDQ2F40-75DCMZ-F7BAZ
27,340
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34360033CDQ2F40-75DCMZ-F7BV
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34360042CDQ2F40-75DCMZ-F7BVL
23,160
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34360051CDQ2F40-75DCMZ-F7BWVLS
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34360067CDQ2F40-75DCMZ-F7NVL
23,270
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34360085CDQ2F40-75DCMZ-J79
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34360094CDQ2F40-75DCMZ-J79L
23,160
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34360103CDQ2F40-75DCMZ-M9B
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34360112CDQ2F40-75DCMZ-M9BAL
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34360121CDQ2F40-75DCMZ-M9BAZ
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34360137CDQ2F40-75DCMZ-M9BL
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34360146CDQ2F40-75DCMZ-M9BV
22,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34360155CDQ2F40-75DCMZ-M9BVL
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34360164CDQ2F40-75DCMZ-M9BWL
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34360173CDQ2F40-75DCMZ-M9BWVL
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34360182CDQ2F40-75DCMZ-M9BWVLS
19,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34360191CDQ2F40-75DCMZ-M9NVL
23,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34360076CDQ2F40-75DCMZ-F9BAL
24,250
取扱い終了
返品不可
34360207CDQ2F40-75DCMZ-P3DWSC
27,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする