薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F50-100DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F50-100DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
100
取付支持形式
ロッド側フランジ形
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ラバークッション付、ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614007CDQ2F50-100DCMZ
19,860
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34366735CDQ2F50-100DCMZ-A72H
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34366744CDQ2F50-100DCMZ-A73
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34366753CDQ2F50-100DCMZ-A73HL
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34366762CDQ2F50-100DCMZ-A73L
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34366771CDQ2F50-100DCMZ-A73LS
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34366787CDQ2F50-100DCMZ-A73S
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34366796CDQ2F50-100DCMZ-A73Z
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34366805CDQ2F50-100DCMZ-A93
23,270
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34366814CDQ2F50-100DCMZ-A93L
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34366823CDQ2F50-100DCMZ-A93LS
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34366832CDQ2F50-100DCMZ-A93V
23,930
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34366841CDQ2F50-100DCMZ-A93V3
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34366857CDQ2F50-100DCMZ-A93VL
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34366866CDQ2F50-100DCMZ-A93VLS
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34366875CDQ2F50-100DCMZ-A93VS
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34366884CDQ2F50-100DCMZ-A93Z
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34366893CDQ2F50-100DCMZ-F7PVL
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34366902CDQ2F50-100DCMZ-J79
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34366911CDQ2F50-100DCMZ-J79L
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34366927CDQ2F50-100DCMZ-J79WL
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34366936CDQ2F50-100DCMZ-J79WSDPC
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34366945CDQ2F50-100DCMZ-M9B
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34366954CDQ2F50-100DCMZ-M9BL
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34366963CDQ2F50-100DCMZ-M9BV
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34366972CDQ2F50-100DCMZ-M9BVL
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34366981CDQ2F50-100DCMZ-M9BW
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34366997CDQ2F50-100DCMZ-M9BWL
26,680
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367006CDQ2F50-100DCMZ-M9BWSDPC
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367015CDQ2F50-100DCMZ-M9PVL
27,010
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367024CDQ2F50-100DCMZ-P3DWL
30,550
取扱い終了
返品不可
34367033CDQ2F50-100DCMZ-P3DWZ
31,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする