薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F50-100DMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F50-100DMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614016CDQ2F50-100DMZ
18,590
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367042CDQ2F50-100DMZ-A72
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367051CDQ2F50-100DMZ-A73
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367067CDQ2F50-100DMZ-A73CZ
25,520
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367076CDQ2F50-100DMZ-A73H
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367085CDQ2F50-100DMZ-A73HL
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367094CDQ2F50-100DMZ-A73L
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367103CDQ2F50-100DMZ-A73S
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367112CDQ2F50-100DMZ-A93
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367121CDQ2F50-100DMZ-A93L
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367137CDQ2F50-100DMZ-A93V
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367146CDQ2F50-100DMZ-A93VL
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367155CDQ2F50-100DMZ-A93VS
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367164CDQ2F50-100DMZ-F7BWV
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367173CDQ2F50-100DMZ-F7BWVS
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367216CDQ2F50-100DMZ-J79
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367225CDQ2F50-100DMZ-J79SDPC
29,480
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367234CDQ2F50-100DMZ-J79WL
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367243CDQ2F50-100DMZ-J79WSDPCS
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367252CDQ2F50-100DMZ-M9B
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367261CDQ2F50-100DMZ-M9BAL
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367277CDQ2F50-100DMZ-M9BSDPC
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367286CDQ2F50-100DMZ-M9BV
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367295CDQ2F50-100DMZ-M9BVL
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367304CDQ2F50-100DMZ-M9BWL
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367313CDQ2F50-100DMZ-M9BWSDPCS
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367322CDQ2F50-100DMZ-M9BWV
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367331CDQ2F50-100DMZ-M9BWVS
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367347CDQ2F50-100DMZ-M9N
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367182CDQ2F50-100DMZ-F9BAL
26,600
取扱い終了
返品不可
34367191CDQ2F50-100DMZ-F9BV
22,800
取扱い終了
返品不可
34367207CDQ2F50-100DMZ-F9BWL
25,100
取扱い終了
返品不可
34367356CDQ2F50-100DMZ-P3DWL
29,400
取扱い終了
返品不可
34367365CDQ2F50-100DMZ-P3DWSC
30,000
取扱い終了
返品不可
34367374CDQ2F50-100DMZ-P3DWZ
30,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする