薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F50-100DZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F50-100DZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614025CDQ2F50-100DZ
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367383CDQ2F50-100DZ-A72
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367392CDQ2F50-100DZ-A73
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367401CDQ2F50-100DZ-A73H
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367417CDQ2F50-100DZ-A73HL3
25,580
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367426CDQ2F50-100DZ-A73HZ
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367435CDQ2F50-100DZ-A73L
23,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367444CDQ2F50-100DZ-A73S
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367453CDQ2F50-100DZ-A73Z
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367462CDQ2F50-100DZ-A79WL
24,420
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367471CDQ2F50-100DZ-A80
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367487CDQ2F50-100DZ-A90V
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367496CDQ2F50-100DZ-A93
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367505CDQ2F50-100DZ-A93L
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367514CDQ2F50-100DZ-A93L3
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367523CDQ2F50-100DZ-A93V
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367532CDQ2F50-100DZ-A93VL
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367541CDQ2F50-100DZ-A93VS
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367557CDQ2F50-100DZ-F7BAL
28,820
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367566CDQ2F50-100DZ-F7BAZ
29,480
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367575CDQ2F50-100DZ-F7BVL
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367584CDQ2F50-100DZ-F7BVS
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367602CDQ2F50-100DZ-J79
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367611CDQ2F50-100DZ-J79W
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367627CDQ2F50-100DZ-M9B
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367636CDQ2F50-100DZ-M9BAL
26,620
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367645CDQ2F50-100DZ-M9BAZ
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367654CDQ2F50-100DZ-M9BL
24,420
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367663CDQ2F50-100DZ-M9BVL
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367672CDQ2F50-100DZ-M9BVS
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367681CDQ2F50-100DZ-M9BW
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367697CDQ2F50-100DZ-M9BWL
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367706CDQ2F50-100DZ-M9BWVL
25,630
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367715CDQ2F50-100DZ-M9N
23,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367593CDQ2F50-100DZ-F9BWVL
24,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする