薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F50-125DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F50-125DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614034CDQ2F50-125DCMZ
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367724CDQ2F50-125DCMZ-A73HS
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367733CDQ2F50-125DCMZ-A73L
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367742CDQ2F50-125DCMZ-A73S
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367751CDQ2F50-125DCMZ-A73Z
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367767CDQ2F50-125DCMZ-A93L
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367776CDQ2F50-125DCMZ-A93S
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367785CDQ2F50-125DCMZ-A93VL
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367794CDQ2F50-125DCMZ-A93VS
22,110
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367803CDQ2F50-125DCMZ-F7BAL
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367812CDQ2F50-125DCMZ-F7BAVL
30,750
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367821CDQ2F50-125DCMZ-F7BVL
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367864CDQ2F50-125DCMZ-J79
26,570
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367873CDQ2F50-125DCMZ-J79W
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367882CDQ2F50-125DCMZ-J79WL
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367891CDQ2F50-125DCMZ-J79WSDPC
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367907CDQ2F50-125DCMZ-M9B
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367916CDQ2F50-125DCMZ-M9BAL
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367925CDQ2F50-125DCMZ-M9BAVL
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367934CDQ2F50-125DCMZ-M9BL
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367943CDQ2F50-125DCMZ-M9BVL
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367952CDQ2F50-125DCMZ-M9BW
26,240
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367961CDQ2F50-125DCMZ-M9BWL
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367977CDQ2F50-125DCMZ-M9BWSDPC
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367986CDQ2F50-125DCMZ-M9BWVL
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367995CDQ2F50-125DCMZ-M9NWSDPC
30,640
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368004CDQ2F50-125DCMZ-M9NWV
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34367837CDQ2F50-125DCMZ-F9BWL
26,450
取扱い終了
返品不可
34367846CDQ2F50-125DCMZ-F9BWVL
26,450
取扱い終了
返品不可
34367855CDQ2F50-125DCMZ-F9NWV
25,850
取扱い終了
返品不可
34368013CDQ2F50-125DCMZ-P3DWZ
31,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする