曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F50-150DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F50-150DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33614043CDQ2F50-150DCMZ
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368022CDQ2F50-150DCMZ-A72H
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368031CDQ2F50-150DCMZ-A73
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368047CDQ2F50-150DCMZ-A73H
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368056CDQ2F50-150DCMZ-A73HL
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368065CDQ2F50-150DCMZ-A73HL5
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368074CDQ2F50-150DCMZ-A73L
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368083CDQ2F50-150DCMZ-A73LS
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368092CDQ2F50-150DCMZ-A73S
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368101CDQ2F50-150DCMZ-A79WL
26,570
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368117CDQ2F50-150DCMZ-A90L
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368126CDQ2F50-150DCMZ-A93
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368135CDQ2F50-150DCMZ-A93L
24,370
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368144CDQ2F50-150DCMZ-A93L5
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368153CDQ2F50-150DCMZ-A93V
24,370
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368162CDQ2F50-150DCMZ-A93VL
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368171CDQ2F50-150DCMZ-A93VLS
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368187CDQ2F50-150DCMZ-A93VS
22,330
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368196CDQ2F50-150DCMZ-F79WSDPC
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368205CDQ2F50-150DCMZ-F7BASDPC
35,370
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368214CDQ2F50-150DCMZ-F7PVL
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368266CDQ2F50-150DCMZ-J79
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368275CDQ2F50-150DCMZ-M9B
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368284CDQ2F50-150DCMZ-M9BV
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368293CDQ2F50-150DCMZ-M9BVZ
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368302CDQ2F50-150DCMZ-M9BWL
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368311CDQ2F50-150DCMZ-M9BWVZ
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368327CDQ2F50-150DCMZ-M9NW
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368336CDQ2F50-150DCMZ-M9NWSDPC
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368345CDQ2F50-150DCMZ-M9PVL
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34368223CDQ2F50-150DCMZ-F9BAL
28,150
取扱い終了
返品不可
34368232CDQ2F50-150DCMZ-F9BVZ
25,550
取扱い終了
返品不可
34368241CDQ2F50-150DCMZ-F9BWL
26,650
取扱い終了
返品不可
34368257CDQ2F50-150DCMZ-F9BWVZ
27,250
取扱い終了
返品不可
34368354CDQ2F50-150DCMZ-P3DWL
30,950
取扱い終了
返品不可
34368363CDQ2F50-150DCMZ-P3DWSC
31,550
取扱い終了
返品不可
34368372CDQ2F50-150DCMZ-P3DWZ
32,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする